- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 微 差 圧 センサーのおすすめ人気ランキング
微 差 圧 センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新150件の「微 差 圧 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差 圧 センサー」、「圧力トランスミッター 長野計器」、「微差圧計」などの商品も取り扱っております。
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
取付方式
壁取付
電源
12~24V DC ±10%
精度
差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)
表示方式
3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)
機能
スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック
測定流体
気体
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.。応答速度:5ms以下。接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定。動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
表示更新周期
200ms
ケース構造
屋内仕様(IP40 IEC規格)
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
50
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。
適合流体
乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)
材質
(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS
質量(g)
33
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
規格
EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1
電源
12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下
圧力接続タイプ
Φ4.5 タケノコ(ストレート)
表示
3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)
保護等級
IP40(屋内仕様)
消費電流(mA)
50DC以下(出力信号含まず)
使用湿度範囲
35~85%RH(結露なきこと)
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)
使用環境
通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
応答速度
100ms以下
コネクタ
e-CON準拠
最大圧力(kPa)
許容50
使用高度
2000m以下
表示周期
200ms
高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。
脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。
通電状態をLEDにより表示します。
本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。
主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
取付
壁取付
圧力導入口
Φ5タケノコ
材質
【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅
精度
±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)
電源
12V DC~36V DC
出力
4~20mA DC
測定流体
気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと
使用環境
通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所
温度係数
±0.06%F.S./℃
温度補償(℃)
2~55(氷結/結露なきこと)
使用温度範囲(℃)
-15~70(氷結/結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-40~80(氷結/結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)
10~80(結露無きこと)
応答性
250ms
材質(ケース)
ABS樹脂/難燃性(UL945VA)
保護構造
屋内設置形(ケース)
質量(g)
約70
48×48型 デジタル微差圧センサ
0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能
アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能
警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能
12~24V DC電源対応
移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実
用途に合せた警報機能モードを設定可能
EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体不可)
電源電圧(V)
DC12~24
測定方式
差圧式
変換方式
(電気信号)可変インダクタンス
取付姿勢
垂直面取付
耐圧力(kPa)
(計器本体)20、(受圧エレメント)20
使用周囲温度(℃)
0~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
35~85以下(ただし結露しないこと)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)
口金
極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
表示部
7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)
表示精度
±1.5%FS±1digit(20℃において)
温度特性
±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗
端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧
端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
材質
(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
使用高度(m)
高度2000以下
保護等級
規格:IEC60529、等級コード:IP41
汚染度(使用環境)
規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
質量(g)
約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)
耐振動(耐久)
5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)
100m/s2(3軸方向各6回)
付属品
パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
RoHS指令(10物質対応)
対応
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。
測定流体
乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
表示更新周期
200ms
ケース構造
屋内仕様(IP40 IEC規格)
耐圧(kPa)
50kPa(10kPa以上は100kPa)
付属品
PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径
M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)
約40
保護構造
IP40(IEC)
耐電圧
AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示
4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式
コネクタ接続
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間
2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)
-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)
100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度
35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)
通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護
装備
配線長
配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)
最小 1digit(可変)
出力動作
NO/NCをキー操作により選択
表示灯
橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モード
EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体
空気・非腐食性気体
素子
拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗
DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
小型微差圧伝送器
小型・軽量タイプの微差圧伝送器です。
センサ部にヒステリシスの小さい
シリコーンゴムを採用
上部にゼロ調整トリマがあり
設置後のゼロ調整が容易
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体不可)
タイプ
露出端子形
出力電流(mA)
2線式4~20DC
口金
ビニル管用
測定方式
差圧式
耐圧力(kPa)
計器本体:50
材質
外装:ポリアミド
電気信号
交換方式:可変インダクタンス
絶縁抵抗(MΩ)
端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
使用周囲温度(℃)
0~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
耐振動(m/s2)
5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s2)
100(3軸方向各6回)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4)
極性
口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
質量(g)
約110
精度(%)
(20℃において)±2.5FS
温度特性
(ゼロ+スパン、0~50℃において) ±0.15%FS/℃
伝送方法
【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗500Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V PーP以内)
仕様
受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)
30×30型 デジタル微差圧センサ
自社開発の静電容量型圧力センサ搭載
センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス
密着取り付け可能
視認性に優れた大型12セグメントLCD使用
UL規格品、EU指令適合品
極超低圧レンジを新たにラインナップ 0~10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式
差圧式
センサー
静電容量型
取付姿勢
垂直面取付
使用周囲温度(℃)
0~60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
35~85以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)
(計器本体)10、(受圧エレメント)10
表示
メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁
表示精度
±1.0%FS±1digit(23℃において)
温度特性
±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
電源電圧
12~24V DC±10%(リップル10%以下)
消費電流(mA)
通常モード:最大25(電源電圧24V時)、低消費電力モード:最大20(電源電圧24V時)※アナログ出力、比較出力の消費電流は含みません。
絶縁抵抗
端子-ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧
端子-ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
使用高度(m)
高度2000以下
保護等級
規格:IEC60529、等級コード:IP40
汚染度(使用環境)
規格:IEC60664、等級コード:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることができない場合は、筐体に収納してください)
耐振動(耐久)
5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)
100m/s2(3軸方向各6回)
材質
(外装)PBTおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコン
圧力ポート
M5 めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済)、適用チューブサイズ:内径4
口金
極性:圧力ポートに高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
コネクタ
RITS Connector 6P (TE Connectivity)
質量(g)
約30
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式 オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)、(設置カテゴリー)規格 IEC60664 レベルⅡ(ただし本製品をDCスイッチング電源等の安全絶縁トランスの二次側に接続すること)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自社開発の静電容量型センサを搭載
高感度、高精度
各種微差圧レンジに対応(ゼロセンタレンジ含む)
業界最小クラスのデジタル微差圧計
本体サイズ 幅 30mm、高さ30mm
密着取り付け可能
洗練されたデザインと視認性
高品質白色LCD(メイン画面)
12セグメントのアルファニューメリック表示
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体不可)
測定方式
差圧式
センサー
静電容量型
取付姿勢
垂直面取付
使用周囲温度(℃)
0~60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
35~85以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)
計器本体:10、受圧エレメント:10
表示
メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁
表示精度
±1.0%FS±1digit(23℃において)
温度特性
表示:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)、アナログ出力:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗(MΩ)
端子-ケース間:10以上(500VDCメガー)
精度(%)
アナログ出力:±1.0FS(23℃において)
圧力ポート
M5めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済) 適合チューブサイズ:内径4
質量(g)
約30
コネクタ
RITS Connector 6P(TE Connectivity)
電源電圧(V)
12~24DC±10%(リップル10%以下)
極性
口金 :配管接続口に高圧側[H]、低圧側[L」のマークにて表示
保護等級
規格IEC60529、等級コードIP40
調整方式
ゼロ:プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力を同時にゼロ調整)
材質
外装:PBTおよびポリアミド
規格
UL
KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。
用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして
使用温度範囲(℃)
0~50(氷結無きこと)
規格
CE、UL、RoHS
電源
DC24V(±10%)
保護等級
IP40
表示精度
±1digit
圧力ポート
外径:入口Φ2.1mm・最大Φ3.0mm
使用環境湿度(%)
35~85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
4~20mA
出力形式
NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力
圧力表示
4桁LCD(単位:Pa)
24×48型 デジタル微差圧センサ
UL規格、EU指令適合品
RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション
視認性に優れた12mm高の赤色LED表示
移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載
負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
電源電圧(V)
DC12~24
コネクタ
6P
測定方式
差圧式
変換方式
(電気信号)可変インダクタンス
取付姿勢
垂直面取付
耐圧力(kPa)
(計器本体)10、(受圧エレメント)10
使用周囲温度(℃)
0~60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
35~85以下(ただし結露しないこと)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4)
口金
極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示
表示部
7セグメントLED赤色3・1/2桁
表示精度
±1.5%FS±1digit(20℃において)
温度特性
±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗
端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧
端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
材質
(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
使用高度(m)
高度2000以下
保護等級
規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)
汚染度(使用環境)
規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
質量(g)
約60
耐振動(耐久)
5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)
100m/s2(3軸方向各6回)
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
RoHS指令(10物質対応)
対応
・見やすいデジタル表示で、スイッチ機能、アナログ出力を有します。・ 継手材質SUS304、センサ材質SUS630を採用し耐食性に優れる。・ 三岐弁や均圧弁が不要。
用途本製品は、気体・液体の比較的大きな差圧を検知するデジタル差圧計です。圧力、差圧表示、警報、アナログ出力(オプション)を搭載し、様々な用途にご使用いただけます。
測定流体
気体・液体
質量(g)
約490
精度
±(1.0%F.S.+1digit):デルタP
表示方式
3 1/2桁LED (文字高さ10mm)
コンパレータ出力
接点数/2出力 フォトリレー、応答速度/20ms以下、出力容量/40V DC200mA max.、切断差/ヒステリシス:可変、ウインドコンパレータ:1%F.S.固定、ディレー/0~2.00s (ON・OFF共)
表示更新周期
0.2秒
ケース構造
屋内仕様(IP64)
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
2
接続口
Rc1/8
圧力レンジ(MPa)
0~1
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式
圧力/着圧式
仕様
受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品
取付ネジセット
材質
受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)
約270
口金
極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)
目盛表示/約270広角表示
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針
なし
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向6回)
耐振動
5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)
対応
文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁)
計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示
フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
使用温度範囲(℃)
0~40(凍結不可)
精度
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)
付属品
六角穴付シールプラグ、単三アルカリ乾電池(LR6)
材質
接ガス部:シリコン/シリコーン/ガラス/ABS
幅(mm)
72
質量(g)
130(乾電池含)
奥行(mm)
30
保護構造
屋内仕様(IP40、IEC規格)
電源
単三アルカリ電池(LR6)×2本
表示方式
31/2桁LCDデジタル表示(文字高さ17mm)
使用環境
通常の状態に置いて引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
電池寿命
連続動作 約2年(電池電圧低下表示有)
表示周期
1s
2か所の空気圧の差圧測定が可能です
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。
測定範囲(hPa)
0~100
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
質量(g)
約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.01hPa
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。
ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。
スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)
約80(ケーブル含)
管接続口径
R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5
構造
シリコンダイヤフラム
電源電圧(V)
DC12~24(リップル±10%以下)
保護等級
IP40
使用流体
空気、非腐食性、不燃性ガス
消費電流(mA)
40以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)(リード線とケース間)
周囲湿度(%RH)
動作及び保存時:35~85(結露しないこと)
ケーブル
耐油ケーブル(0.15m2)
動作表示灯
橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2
デジタル表示
LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)
耐衝撃(m/s2)
100(10G)×YZ各方向3回
温度特性
±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
アナログ電圧出力
DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ
耐振動
複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間
周囲温度(℃)
動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
環境温度範囲(℃)
動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
スイッチ出力
NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下
繰返し精度(%)
±0.2F.S.±1digit以下
耐電圧(V)
AC10001分間(リード線とケース間)
アナログ電流出力
4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω
応答時間(ms)
2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)