- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸襖 取っ手のおすすめ人気ランキング
戸襖 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「戸襖 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふすま 引き手 交換」、「和室 取手」、「襖引手四角」などの商品も取り扱っております。
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
対応戸厚(mm)
29~35
セット内容
レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)65
種類
レバーハンドル
記号
(座)2M
ハンドル
NO.24
仕上
メッキ+電着クリアー
機能
座:丸座戸襖錠
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
材質/仕上
シデ/生地
種類
取手
寸法T(mm)
2.5
材質
ABS樹脂
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)1M
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29~45
材質
Wアッシュ
仕上
桑クリアー
用途和室用
材質
(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)
24~35
セット内容
レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)65
種類
レバーハンドル
機能
戸襖錠
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
対応戸厚(mm)
29~35
セット内容
レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)65
種類
レバーハンドル
記号
(座)2M
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:丸座戸襖錠
用途和室用
材質
(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)
24~33
セット内容
ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)65
種類
ドアノブ
仕上
クロームメッキ
機能
戸襖錠
取手
握り玉
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
木製の引手。
用途木製の引手
材質
白木
色
クリアー
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)1M
ハンドル
NO.24
仕上
メッキ+電着クリアー
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29~45
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上
ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様
Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能
空錠(カギなし)
適合扉厚(mm)
26~42
バックセット
60(B/S)(mm)
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質
アルミ合金
仕様
トイレ用(表示タイプ)
セット内容
レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
ハンドル
Kレバー43
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質
ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ
かぎなしタイプ
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm
主な用途
室内ドア
用途和室用(スライドカギ付)
材質
(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)
25~37
セット内容
ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)65
種類
ドアノブ
仕上
ステンレスヘアライン
機能
戸襖錠
取手
握り玉
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上
ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様
Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能
表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)
26~42
バックセット
60(B/S)(mm)
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容
レバーハンドル1組(内外)+ 座
色
アンバー仕上げ(アンバー色)