- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車 底車のおすすめ人気ランキング
戸車 底車のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「戸車 底車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 滑車」、「とぐるま」、「スリ車」などの商品も取り扱っております。
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプ
袖型
枠厚(mm)
鉄2mm
芯棒
鉄8mm
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプ
袖型
寸法K(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS400+SPCC
寸法(mm)
60
仕上
クロメート
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
用途サッシ用下車として
材質(本体)
鋼
仕上
クロメートメッキ
枠厚(mm)
2.0
芯棒
Φ8mm
仕様
ベアリング入
用途サッシ用下車として
仕様
ベアリング入
材質(本体)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
60
エスコ品番
EA986R-22
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ
平型
材質(車輪)
LPプラス成型加工
材質(枠)
ジンクロメッキ付
芯棒
5mm
材質(芯軸)
鉄
用途建具等
タイプ
山V型
車輪径A(mm)
33
材質(車輪)
ジュラコン(R)
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
68
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
58
仕上
ジンクロメート
寸法M(mm)
1.6
寸法J(mm)
9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
枠厚(mm)
1.6
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
3.2
材質(枠)
SPCC
芯棒
Φ5mm
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.5
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング入りです。
タイプ
袖型
材質(枠)
SUS304
材質(車輪)
SUS304
寸法E(mm)
Φ4
寸法I(mm)
5
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)
鉄鋳物。オイルレス入。サビ止め加工済み