戸車 袖平型のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
116件の「戸車 袖平型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑車 建具」、「甲丸戸車」、「底車」などの商品も取り扱っております。
K9(駒谷)戸車 袖型
ベアリング入りです。
タイプ 袖型 材質(枠) SUS304 材質(車輪) SUS304 寸法E(mm) Φ4 寸法I(mm) 5 寸法K(mm) 2 寸法L(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc タイプ 袖型 寸法K(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途サッシ用下車として 仕様 ベアリング入 材質(本体) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪) SUS303 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(芯軸) SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途サッシ用下車として 材質(本体) 仕上 クロメートメッキ 枠厚(mm) 2.0 芯棒 Φ8mm 仕様 ベアリング入
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc タイプ 袖型 枠厚(mm) 鉄2mm 芯棒 鉄8mm
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途 玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法L(mm) 14 寸法H(mm) 11 車輪 鉄鋳物・オイルレス入。サビ止め加工済み 寸法J(mm) 9 枠厚(mm) 2.0mm。焼き付け塗装 寸法G(mm) 15 寸法K(mm) 3 芯棒 5mm。鉄
1個
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

1個
2,690 税込2,959
8日以内出荷

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ 平型 材質(車輪) LPプラス成型加工 材質(枠) ジンクロメッキ付 芯棒 5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪 SUS303 枠厚(mm) 1.5mm。SUS304 芯棒 5mm。SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等 材質(車輪) 鉄鋳物。オイルレス入。サビ止め加工済み
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)