- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車 車輪のみのおすすめ人気ランキング
戸車 車輪のみのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新154件の「戸車 車輪のみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「戸車 車のみ」、「ナイロン車」、「物置 扉 部品」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
40
材質
6ナイロン
質量(g)
15
寸法r(mm)
3
寸法e(mm)
11
寸法b(Φmm)
35
寸法f(mm)
12
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
LPプラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法c(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
40
質量(g)
15
寸法e(mm)
10
寸法f(mm)
10.5
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質
POM
RoHS指令(10物質対応)
対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)
6
R
2.5
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
VH兼用型
仕様
ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
溝R型
仕様
ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
適合ねじ(mm)
約2.8×6
入数(個)
2
1袋(2個)
¥429
税込¥472
当日出荷
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.
タイプ
丸型
材質
ステンレス(SUS304)
寸法e(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応