- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車 30のおすすめ人気ランキング
戸車 30のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新445件の「戸車 30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「戸車 30mm」、「引き戸 車輪」、「静音戸車」などの商品も取り扱っております。
車輪
ナイロン。成型加工
芯棒
5mm。鉄
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
用途室内用建具
材質
(枠)鋼板/クロメートメッキ、(車)黒色ウレタン
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ
平型
材質(車輪)
LPプラス成型加工
材質(枠)
ジンクロメッキ付
芯棒
5mm
材質(芯軸)
鉄
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)
鉄鋳物。オイルレス入。サビ止め加工済み
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ
平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
芯棒
6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
30
付属品
皿タッピンねじ 3×20 2本
材質
車輪:POM、ケース:鋼
仕上
車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レール
CVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)
2個使用で40以下
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプ
U型
車輪径(Φmm)
33丸
材質
枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(オイルレスメタル入)
寸法A(mm)
74
寸法F(mm)
1.6
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
13.2
調整範囲(mm)
3.5~8
耐荷重N(kgf)
枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
30
材質
枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
サイズ(mm)
A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.5
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
車輪
鉄鋳物・オイルレス入。サビ止め加工済み
枠厚(mm)
焼き付け塗装
材質
車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304
長さ(mm)
55
幅(mm)
14.6
車輪径(Φmm)
30
高さ(mm)
【上下調整可能】6
耐荷重(kg)
40(2個)
深さ(mm)
17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×20×14.6
アズワン品番
65-2311-88
1個
¥870
税込¥957
3日以内出荷
材質
枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工
寸法A(mm)
68
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
57
寸法G(mm)
14
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
車輪径(Φmm)
33
仕様
調整式V車、Rベアリング入
適合
(参考扉重量)30kg
材質
(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)
33
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級