- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車 30mm V型のおすすめ人気ランキング
戸車 30mm V型のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新135件の「戸車 30mm V型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「戸車 30mm」、「コマ 建具」、「甲丸戸車」などの商品も取り扱っております。
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ
山V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
付属品
取付用ネジ(クギ)
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.5
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
トラスコ品番
195-1348
全長(mm)
76
材質/仕上
枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
質量(g)
1
タイプ
平板
寸法A(mm)
76
耐荷重(kg)
30(2個使用時)
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
14
寸法P(mm)
66
車径(mm)
33
寸法G(mm)
9
アズワン品番
64-8724-05
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
ベアリング入りです。
材質(車輪)
ジュラコン(R)
タイプ
V型
寸法C(mm)
14
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に
タイプ
A型
車輪径(Φmm)
30
仕様
A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番
148-2202
材質
枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)
47
耐荷重(kg)
40/2個使用時
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプ
Y型
材質
枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
タイプ
コ型
質量(g)
1
材質/仕上
枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
寸法G(mm)
9
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
5
タイプ
山V型
質量(g)
34
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
車輪
LPプラス成型加工。#626ZZベアリング入
枠厚(mm)
1.5mm鉄
サイズ(mm)
33
芯棒
5mm。SUS304
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質
枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)
3.5~8
耐荷重N(kgf)
30(2個使用時)
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)
鉄鋳物。オイルレス入。サビ止め加工済み
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質
枠:鉄、車輪:鉄鋳物
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
用途建具等
タイプ
山V型
車輪径A(mm)
33
材質(車輪)
ジュラコン(R)
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
68
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
58
仕上
ジンクロメート
寸法M(mm)
1.6
寸法J(mm)
9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
枠厚(mm)
1.6
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
3.2
材質(枠)
SPCC
芯棒
Φ5mm
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質
枠:鉄、車輪:鉄鋳物
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプ
V型
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染