- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車 35mmのおすすめ人気ランキング
戸車 35mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新196件の「戸車 35mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 滑車」、「戸の滑車」、「MTK戸車」などの商品も取り扱っております。
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
丸型
車輪径A(mm)
40
質量(g)
60
寸法L(mm)
17
寸法A(mm)
90
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
35
車輪
ナイロンオイルレス入。成型加工
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
2.5
寸法O(mm)
3
寸法J(mm)
11
枠厚(mm)
2mm。鉄枠
寸法G(mm)
16.5
寸法K(mm)
4.5
寸法f(mm)
30
サイズ(mm)
40
芯棒
6mm。SUS304
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
タイプ
山V型
車輪径(Φmm)
33
仕様
(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入
質量(g)
35
軸長(mm)
5
材質(軸)
SUS304
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
板厚・材質
1.5・SUS304
サイズ(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
40
材質
6ナイロン
質量(g)
15
寸法r(mm)
3
寸法e(mm)
11
寸法b(Φmm)
35
寸法f(mm)
12
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.5
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ
平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
芯棒
6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪
ナイロン。成型加工
芯棒
5mm。鉄
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
平型
芯棒
6mm鉄
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ
平型
材質(車輪)
LPプラス成型加工
材質(枠)
ジンクロメッキ付
芯棒
5mm
材質(芯軸)
鉄
タイプ
U型
枠厚(mm)
1.5mm。SUS304
芯棒
5mm。SUS304
タイプ
U型
車輪径(Φmm)
33
質量(g)
25
耐荷重(kg)
25(2ヶ当り)
車輪
POM成型加工
枠厚(mm)
1.6mm鉄
芯棒
5mm鉄
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
車輪径(Φmm)
45
適合
(参考扉重量)45kg
寸法(mm)
45
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ
丸型
材質(車輪)
LPプラス成型加工
車輪
LPプラス(成型加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途建具等
タイプ
山V型
車輪径A(mm)
33
材質(車輪)
ジュラコン(R)
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
57
寸法M(mm)
1.5
寸法J(mm)
9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
枠厚(mm)
1.5
寸法G(mm)
13.5
寸法K(mm)
4
材質(枠)
SUS304
芯棒
Φ5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
平型
車輪径A(mm)
40
質量(g)
50
寸法L(mm)
18
寸法A(mm)
90
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
36
車輪
POMオイルレス入。成型加工
寸法M(mm)
4
寸法J(mm)
10
枠厚(mm)
1.5mm。SUS304
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
4.5
寸法f(mm)
30
サイズ(mm)
40。ジュラコン(R)
芯棒
6mm。SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷