- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- 扇立てのおすすめ人気ランキング
扇立てのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「扇立て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遺影 写真立て」、「扇子立て」、「皿立て」などの商品も取り扱っております。
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別
自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類
汎用モーター
定格
S1(連続)
回転方向
負荷側より見て反時計
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
屋内型:IP44
効率
トップランナー
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
水性、油性、蛍光ペン、水彩など、さまざまなもので描くことができます。
色
ホワイト
材質
紙、PP
寸法(mm)
352×225
質量(g)
21.8
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
1箱(100個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
紙貼りせんすに絵を描こう!
紙せんすに直接絵が描けます。白紙貼済。
色
ホワイト
材質
(紙、柄)竹
寸法(mm)
272×435(広げた時)
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
両面金色のせんすでアクリルガッシュ、墨などでデザインできます。両面金色です。アクリルガッシュ、墨などでデザインできます。伝統工芸の作例として、運動会、体育祭、文化祭などで使用すれば、華やかに彩られます。
色
ゴールド
材質
紙、竹
寸法(mm)
広げた時:272×約435
質量(g)
40
1個
¥528
税込¥581
当日出荷
皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)
材質
プラスチック
皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)。自然木のため色合いに若干の違いがでる場合があります
材質
自然木
ダンスにピッタリ!丈夫でカラフルなせんす!
材質
PP+PS
寸法(mm)
広げた時:225×約415
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質
鋼材(クロームメッキ)
デスクやチェスト上で使えるミニサイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラフルなせんすで応援やダンスをしよう!
色鮮やかで丈夫な特殊紙を使用しています。
材質
紙、柄:竹
寸法(m)
広げた時:272×435
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別
自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類
汎用モーター
定格
S1(連続)
回転方向
負荷側より見て反時計
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
屋内型:IP44
効率
トップランナー
ダンスにピッタリ!。丈夫でカラフルなせんす!
寸法(mm)
広げた時:225×約415
仕様
組立式、受けの位置は固定です。
色
ブラック
素材
スチール製
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別
自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類
汎用モーター
定格
S1(連続)
回転方向
負荷側より見て反時計
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
屋内型:IP44
効率
トップランナー
板厚(mm)
0.7
仕上
ミラー
短径×長径×深さ(Φmm×mm)
97×75×137
TKG品番
9-1999-1401
TKG品番(2017)
6-1805-1501
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
寸法(mm)
広げた時:270×約470
セット内容
本体×1
材質
紙、竹
包装形態
袋
質量(g)
60
1個
¥382
税込¥420
当日出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
適合規格
JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向
軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色
マンセル N7
周囲湿度(%RH)
100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造
全閉外扇形
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)
-30~40
運転
(定格)S1連続
防水性
屋内形(IP44)