手動ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
660件の「手動ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウィングポンプ」、「手動ポンプ 水」、「醤油しゅぽしゅぽ」などの商品も取り扱っております。
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合容器内径(Φmm) 50 使用方法 給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質 ポリエチレン 全長(mm) 約550 吐出し量 約6.5L/分 使用液 灯油 ホース長さ(mm) 約550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。 危険物の類別 非危険物
1個
819 税込901
当日出荷

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。 チューブを反対の継ぎ手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更する事も可能です。 ム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。 安価で高品質な日本製です。
1個
899 税込989
当日出荷


弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm) 22 ストローク(mm) 35 吸水量(cc/1回) 13 吐出口径 R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。 材質 PE(ポリエチレン) 全長(mm) 1150 吐出口径(Φmm) 22.5 吸入管径(mm) 25.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド 種別 手動ドラムポンプ 材質 羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所手動ポンプ
水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。
仕様 単動式(スプリング戻しタイプ) トラスコ品番 457-4753 質量(kg) 5.8 温度範囲(℃) (周囲)氷点以上、60以下 使用液 水道水 吐出量(mL) (高圧)2、(低圧)11 ポート径(Φmm) Rc3/8
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。 液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番 EA990KH-1 材質 ゴム+ポリ塩化ビニル 質量(g) 124 クランプ範囲(mm) 10~18 チューブ外径(Φmm) 8 チューブ内径(Φmm) 5 危険物の類別 非危険物 チューブ長さ(mm) 1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

1個
485 税込534
当日出荷


お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ケミドラムに取付して、アドブルー・尿素水の移送供給をする手動ポンプキットです。
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
2,475 税込2,723
当日出荷

アルコールの移し替えにも使用可能
セット内容 本体×1 材質 PE 包装形態 OPP袋 寸法(mm) 差し込み部分:Φ14 ホース長さ(mm) 550 高さ(mm) 520 アズワン品番 65-1825-04
1個
246 税込271
当日出荷

手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様 ゲージ付き 材質 PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
33,880 税込37,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジワークハンドポンプ
HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なハンドポンプ。
全長(mm) 約117 寸法(縦×横)(mm) (握り部)約65×45 ホース長さ(mm) 約500
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷