- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- 打ち込みウエイトスチールホイール用のおすすめ人気ランキング
打ち込みウエイトスチールホイール用のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新100件の「打ち込みウエイトスチールホイール用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打ち込みウエイト アルミ用」、「YTX4L-BS」、「ホイールバランスウエイト バイク」などの商品も取り扱っております。
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質
鉛
適合
スチールホイール用
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
適合
スチールホイール用
材質
鉛
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。
材質
鉛
公差(g)
±3%
ウエイト隙間寸法(mm)
約1.8~2.3
材質
鉛
公差(g)
±3%
ウエイト隙間寸法(mm)
約1.8~2.3
鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。
厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。
防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
材質
鉄(鉛レス)
爪幅(mm)
1.8
塗装
防錆コーティング
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)
1.5
材質
鉄
脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合
スチールホイール用
材質
鉄
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
幅(mm)
約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
質量(kg)
約3
表面処理
クロームメッキ
質量(1本)
60g
公差(g)
±3%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらにも使用できます。
材質
鉛
適合車種
2t車
ウエイト隙間寸法(mm)
3.0
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質
鉛
チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらにも使用できます。
材質
鉛
適合車種
4t車
ウエイト隙間寸法(mm)
3.5
一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合
トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用
材質
鉛
有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。
用途スチールホイール用
ウエイト隙間寸法(mm)
2.0
適合
スチールホイール用
材質
鉄
JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 汎用スチールホイール用 打込みウエイト
ウエイト隙間寸法(mm)
1.7~2.1
脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合
スチールホイール用
材質
鉄
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途アルミホイール用。乗用車用。
材質
鉛
公差(g)
±3%
ウエイト隙間寸法(mm)
約5.8~6.2
ウエイト隙間寸法(mm)
2.0
タイヤのワックスがけのスポンジです。
ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。
寸法(mm)
Φ100×25
材質(スポンジ)
PE
材質(取手)
ABS
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
三菱、いすゞ車の純正タイプとしても使用されています。
材質
鉛
適合車種
大型チューブレス
ウエイト隙間寸法(mm)
4.3
乗用車のスチールホイール用打ち込みバランスウエイトです。
主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。
ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。
有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用
適合
スチールホイール用
材質
鉄
最大隙間(mm)
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応