折りたたみ台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
327件の「折りたたみ台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ台車 ストッパー付」、「樹脂製 ハンドル折りたたみ台車」、「台車 軽量 折りたたみ」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) スチール スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
用途運搬用途に 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) PP 車輪幅(mm) 20 ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm) 795 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×730×130 材質(ハンドル) アルミ 取扱説明書 (0.4MB) 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm) 101 材質(車輪) TPR タイプ 折りたたみ式 車輪幅(mm) 32.6 ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm) 723、823、923(三段階調整可能) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×675×80 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 67.5×41×8 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) 材質(荷台) ポリプロピレン スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 26 ブレーキ有無 なし キャスター 固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm) 820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×730×145 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ノン・マーキング車輪で床が汚れにくくなっています。ハンドルは折りたたみ式で省スペース収納。積載面にはゴムマットを敷いて荷崩れを防止。
種別 折りたたみ式 ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター2個 固定キャスター2個 特性 滑り止め 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押して軽い、耐久性に優れています。 折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様 「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター2個×固定キャスター2個 板厚(mm) 上板:0.9、下板:0.9 ハンドル高さ(mm) 850 ブレーキ種類 フットブレーキ 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 騒音対策、耐久性 天板形状 合せ板 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドトラックからカートに変形する2in1の商品です
付属品 保証書、取扱説明書 質量(kg) 約7.6 耐荷重(kg) ハンドラック時:70/プラットフォームトラック時:137 荷台寸法(mm) 388×280 荷台寸法(幅)(mm) 280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ハンドトラック時:440×400× 1100~1350/プラットフォームトラック時:440×640×680~900 収納時寸法(mm) 365×640×120 荷台寸法(奥行)(mm) 388
1台
12,880 税込14,168
翌々日出荷

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様 すべり止めパッド 材質(車輪) グレーゴム タイプ 折りたたみ キャスター 微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 キャスター金具 スチール 騒音対策 あり 材質(荷台) 樹脂 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm) 780 幅(mm) 490 質量(kg) 6.8 車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 162 材質(車輪) エラストマー樹脂 キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg) 200 床面高さ(mm) 162 荷台寸法(mm) 780×490 ハンドル高さ(mm) 900 騒音値(dB) 35.5 キャスター径(Φmm) 100 特性 軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパー MPK-780-JS 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム キャスター 前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル 折りたたみ式 ハンドル高さ(mm) 864 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm) 255 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB) 材質(荷台) PP スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm) 102 材質(車輪) TPRゴム 車輪幅(mm) 26 ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm) 825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×700×235 材質(ハンドル) スチール 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) プラスチック スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 車輪径(Φmm) 75 材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) TPR/PP ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(幅)(mm) 385 ハンドル高さ(mm) 795 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 軽量、静音、自立機能 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ 折りたたみ
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 26 ブレーキ有無 なし キャスター 固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm) 820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×730×145 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB) 騒音対策 あり 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別 折りたたみ式 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) グレーゴム ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm) 861 ブレーキ種類 フットブレーキ(SB) キャスター種類 微音 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたたみ時に車輪もたためる台車!!。軽くて持ち運びに最適!!。車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!。マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!。車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質 アルミ・スチール 車輪径(Φmm) 101 材質(車輪) ゴム(グレータイヤ) ブレーキ有無 あり キャスター 4輪(前輪自在×2、後輪固定×2) 荷台寸法(高さ)(mm) 180 最大積載荷重(kg) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93 ハンドル高さ(mm) 727・826・925(三段階調節可能) ストッパー ブレーキ種類 ストッパー 特性 コンパクト、軽量 材質(荷台) プラスチック(PP) ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 40 ブレーキ有無 なし ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×480×220 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) 天然ゴム タイプ 静音タイプ 車輪幅(mm) 26 ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm) 825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×700×235 材質(ハンドル) スチール 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) プラスチック スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングを採用することで静音性も高め夜間の運搬などの運搬音を軽減。 荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。 簡単レバー操作で伸縮可能!26cmハンドルが短くなり、より小さな収納スペースで収納可能。
用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。 車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) 静音エラストマー 荷台寸法(幅)(mm) 390 ハンドル高さ(mm) 875 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×135×580 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き、騒音対策 荷台寸法(奥行)(mm) 440 騒音対策 あり 材質(荷台) ポリプロピレン ハンドルタイプ 折りたたみ、伸縮 前輪タイプ 自在
1台ほか
7,288 税込8,017
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスターが収納できる軽量コンパクト台車
仕様 折畳式 材質 アルミ 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム 荷台寸法(幅)(mm) 411 ハンドル高さ(mm) 723、823、923(3段階の高さに調整可能) 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高 675×411×723~923 材質(ハンドル) アルミ 収納寸法(mm) 全長675×全幅411×全高81 キャスター金具 樹脂 アズワン品番 64-5013-32 荷台寸法(奥行)(mm) 675 材質(荷台) 樹脂
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様 折りたたみハンドルタイプ 材質 (マット)塩化ビニール 材質(車輪) ゴム キャスター種類 自在×2、固定×2 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) キャスター金具 スチール 特性 省音 騒音対策 あり 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在・固定切替可 後輪タイプ 自在・固定切替可
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)