折台のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
875件の「折台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築板金 工具」、「板金 曲げ 工具」、「鉄板曲げ 工具」などの商品も取り扱っております。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別 非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板金作業のハゼ倒しに使用します。
用途トタン板の端部の折り返しに 材質 ステンレス13C 幅(mm) 70 厚さ(mm) 2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番 174-6821 長さ(mm) 240 幅(mm) 30 質量(kg) 1.24 高さ(mm) 50 危険物の類別 非危険物
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質 S45C 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。
トラスコ品番 174-6812 長さ(mm) 58 幅(mm) 108 質量(kg) 1.75 高さ(mm) 108 危険物の類別 非危険物
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質 (ロール)S45C
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg) 14 刃長(mm) 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×135×320 最大切断能力(mm) 幅/200 アズワン品番 64-5179-50 曲げ幅(mm) 最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm) 229×127 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別 非危険物
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東北エスパルロールバッタα
半径10cmの曲線、直線折のハンド折り曲げ機。
用途板金作業に。 全長(mm) 約250 寸法(mm) 折り:6~200、折曲:カラー鉄板・銅板0.5、ステンレス鋼板0.4
1個
59,980 税込65,978
欠品中

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm) 10~13 質量(g) 2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1丁
4,298 税込4,728
当日出荷


東北エスパル曲ローラー
曲線、外曲げ、内曲げに最適。
用途板金作業に。 寸法(mm) 折曲:カラー鉄板0.5mm板厚で2分、ステンレス鋼板0.4mm板厚で2分、銅板0.6mm板厚で6分立上げ。 寸法 折り:2分~6分 寸法(cm) 7×10、外曲・内曲:半径5
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃) 炭素工具鋼(SK4相当) 材質 スチール 寸法(mm) 150×465×1135 質量(kg) 26 刃長(mm) 305 硬度 HRC60 ハンドル長さ(mm) 850 切断能力(厚×幅) 平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒 13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm) 約200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷