- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 建設関係標識
- 持ち込みシールのおすすめ人気ランキング
持ち込みシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新113件の「持ち込みシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「持ち込み許可シール」、「検査済みシール」、「機械 安全ステッカー」などの商品も取り扱っております。
工事現場などに重機や機器を持ち込む際に必要なステッカーです。
用途現場への機械の持ち込み時
材質
ユポステッカー
全建(一般社団法人全国建設業協会)の統一仕様です。
用途現場に機械を持ち込む際に
表示内容
持込機械名
取付
ステッカー
取付方式
ステッカー
材質
合成紙
設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質
ユポステッカー
寸法(Φmm)
40
サイズ
30mm丸
仕様
裏面離けい紙付
材質
蒸着PETステッカー
形状
ステッカー
質量(g)
2
取付方式
ステッカー
シールタイプのステッカーです。
責任者の表示に適します。
材質
エンビステッカー
寸法(mm)
200×80
取付方式
ステッカー
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質
塩化ビニール(PVC)
質量(g)
19
取付方式
貼付タイプ(粘着シール)
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
文字内容
持込許可証
取付方式
シール/ステッカー
材質
軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
現場内への持込備品に貼り付けるステッカータイプの許可表です。
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属
収納に便利なブローケース付
設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
28~210
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
仕様
トルク設定機構付、アルミホイール対応
質量(kg)
1.4
幅W(mm)
47
高さH(mm)
35
付属品
アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
設備に簡単に取り付けられるステッカー式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
取付方式
粘着シール
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
質量(g)
11
寸法(縦×横)(mm)
40×60
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式
ステッカー
材質
塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)
85×107
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
点検Eステッカーです。
材質
テトロンフィルム
寸法(mm)
90×70
入数
10枚1組
1組(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。
裏面粘着テープ付で取付簡単です。
UVに強い耐光インクを印刷に使用しており屋外用に最適です。
用途隔て板貼付用
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
色
赤ベース白文字
引張強度(kg/10mm)
5.61
粘着力(g/10mm)
898
タック(ボールNo.)
14
展開力(g/10mm)
40.8
保持力(mm)
0
引張強度(N/10mm)
60
展開力(N/10mm)
0.6