掃除口レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「掃除口レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除口回し」、「排水口 レンチ」、「開閉 掃除口」などの商品も取り扱っております。
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質 アズワン品番 65-2071-35 寸法許容差(mm) 15~140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。 仕様 パッケージ品 材質 穴間隔(mm) 150(最大) 入数 10/箱、100/梱
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に ピン径(Φmm) 4(使用範囲) 軸間距離(mm) 10~30(使用範囲)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 220 エスコ品番 EA613XS-4 材質 特殊鋼 二面幅(mm) 5 商品構成 単品 ピン径(Φmm) 5 ピン開き(mm) 40~80
1個
6,740 税込7,414
当日出荷

掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。 材質 アズワン品番 64-5156-93
1個
1,798 税込1,978
当日出荷



ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm) 250 付属品 ピン(5×7、6×8)各2本1組 トラスコ品番 294-2925 質量(g) 600 商品構成 単品 ピン径(Φmm) 5×7・6×8 適合寸法(mm) 18~100
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷


全長(mm) 160 エスコ品番 EA613XR-4 材質 スチール 二面幅(mm) 3 商品構成 単品 ピン径(Φmm) 3
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。 適合 ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリー トラスコ品番 823-0751 セット内容 ・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本 質量(kg) 1.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用 使用範囲(mm) 10~30 トラスコ品番 232-5705 質量(g) 148
1丁
739 税込813
当日出荷


フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用 材質 CR-V 全長(mm) 330 ピン径(Φmm) 5・9(固定) 穴間隔(mm) 23~230 ピン長さ(mm) 5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm) 390 質量(g) 560 最大開き(mm) 幅100(ピンセンター間)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。 目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。
材質(本体) SS41
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 220 エスコ品番 EA613XS-5 材質 特殊鋼 二面幅(mm) 6 商品構成 単品 ピン径(Φmm) 6 ピン開き(mm) 40~80
1個
6,740 税込7,414
当日出荷

各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)。本体・ピン共に熱処理済
用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用 付属品 スパナ(12×14)付 質量(g) 140 寸法L(mm) 185 寸法T1(mm) 24 寸法T2(mm) 7 ピン径(Φmm) 4 軸間距離(mm) 10~30
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

全長(mm) 150 エスコ品番 EA613XS-1 材質 スチール 二面幅(mm) 3 商品構成 単品 ピン径(Φmm) 3
1個
5,030 税込5,533
当日出荷