排水パイプ詰まりのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
130件の「排水パイプ詰まり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「詰まり除去工具」、「排水パイプ洗浄剤」、「パイプ 詰まり 洗剤」などの商品も取り扱っております。
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m) 3 材質
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様 回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm) 9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種 K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質 本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム アズワン品番 64-5153-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×130×292 使用量 【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)。【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品 1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法 1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm) 435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm) 76×81 適合排水管径(Φmm) 16~75 本体質量(kg) 2.5 加圧力(N) 入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意 ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質 鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm) 5.5 ブラシ径(Φmm) 30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管のつまり解消や掃除に最適
材質 ワイヤー径(Φmm) 8 適合排水口径(Φmm) 50~75
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質 鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm) 6 取扱説明書 (1.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番 EA340GB 材質 (本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg) 2.3 適合パイプ径(Φmm) 32~50 ケーブル 直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm) 5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コシがあってわわらかい。 Sトラップでもスムーズに動かせるブラシです。
材質 ブラシ:ナイロン、ワイヤー:ステンレス、グリップ:PP 全長(cm) 約90 耐熱温度(℃) 80
1本
959 税込1,055
当日出荷

パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質 鋼、ABS樹脂
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA109CY-150 材質 毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm) 20×15×170 適合パイプ径(Φmm) 51~76 ケーブル長(mm) 1500 ケーブル径(Φmm) 6 ブラシ寸法(mm) 約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷

手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に 材質 ハイカーボンスチール 質量(kg) 1.7 ワイヤー径(Φmm) 6.3 ワイヤー長さ(m) 7.5 適合パイプ径(Φmm) 38~76 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質 塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m) 約4 材質 ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂 質量(kg) 0.546 TKG品番 9-1314-0301 TKG品番(2017) 6-1165-1801
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃) 120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面器排水口のつまりを解消。ステンレス製ワイヤーなのでさびにくい。
用途洗面所用 長さ(m) 1 材質 ステンレスワイヤー、塩化ビニルコーティング
1個
1,098 税込1,208
当日出荷