排水ホース サイズのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
224件の「排水ホース サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水ホース 50」、「水中ポンプ用排水ホース」、「ジャバラホース」などの商品も取り扱っております。
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質 (バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm) 0.6 ボルト マイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。 材質 ポリプロピレン・塩ビ 最高使用温度(℃) 60
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m) 1 材質 塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径 G1-1/2 使用温度(℃) 1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm) 30×34 ホース内径(Φmm) 30 ホース外径(Φmm) 34 アズワン品番 64-5154-99
1個
689 税込758
当日出荷

ナット回転式
仕様 ナット回転式 材質 PVC ねじ径 G1 1/2、G2兼用 呼び 40A/50A ホース内径(Φmm) 30 取付ねじ G1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm) 34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m) 1 材質 塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径 G2 使用温度(℃) 1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm) 30×34 ホース内径(Φmm) 30 ホース外径(Φmm) 34 アズワン品番 64-5155-02
1個
989 税込1,088
当日出荷

水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質 (ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃) -10~60 常用圧力(MPa) 0.4 破壊圧力(MPa) 1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径 G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質 PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径 G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び 40A/50A 最高使用温度(℃) 60 ホース外径(Φmm) 39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質 ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじ G1-1/2 ねじ径 G1-1/2 呼び 40A 最高使用温度(℃) 60 ホース外径(Φmm) 39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質 PVC、ABS、PP 接続方式 差込式
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃) -10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷

M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質 本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等) 材質 軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル ブルー
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)