- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 掛軸用のおすすめ人気ランキング
掛軸用のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新118件の「掛軸用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Y棒」、「掛け軸」、「折れ釘」などの商品も取り扱っております。
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
踏み台を使わないで、掛け軸をかけることができます。
材質
竹
長さ(mm)
940
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに
材質
亜鉛ダイカスト
色
黒
寸法b(mm)
9
寸法c(mm)
9
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
材質
竹・黄銅
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
材質
竹・黄銅
和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質
銅
色
黒
安全荷重(kg)
3
和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質
銅
色
黒
安全荷重(kg)
3
アズワン品番
64-5255-45
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質
鉄
色
黒
安全荷重(kg)
8
お手軽さが好評の吊り下げ式掛け図スクリーン。安心の吊金具付です。
色
生地:ホワイト
和室金具。軸を痛めないように工夫された出し入れ自由の釘で、壁に花入を掛けるときに使用します。掛け軸を掛ける場合は、壁の中へ釘を入れておきます
材質
銅
色
黒
床の間の天井から掛軸を3本掛ける金具です。
両端2本の掛軸が自由にスライドできます。
耐荷重(kg)
5(1ヶ所)
仕上
トリオコート(黒色)
1組
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
透かし彫りが格調高い上置仏壇。落ち着いた紫檀調の色合いで和室にも洋室にもなじみます。最も基本的なスタイルのだるま型、箱段と呼ばれるタイプの上置型仏壇です。大きめの掛け軸や位牌をお持ちの方に特におすすめの若干大きめの23号サイズ。省スペースで全開できる折れ戸式扉。組立不要完成品
材質
中質繊維板、ラッカー塗装
質量(kg)
約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約49×31×71
1台
¥39,880
税込¥43,868
4日以内出荷
和室金具。床柱に掛ける花入用の釘で、使用する掛花入れの大きさなどにより、打つ位置を決めます
材質
銅
色
黒
安全荷重(kg)
3
242×273mmの色紙が入れられます。
セット内容
台紙×1、透明板×1、平紐×1、平紐用シール×1、枠用シール×4、題目シール×1
寸法(mm)
展開時:265×820、収納時:265×320
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状
SW
種類
スプロケット
寸法A(mm)
25
寸法C(mm)
38.3
ボス長BL(mm)
50
歯幅(T)(mm)
11.7
チェーンNo.
60
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状
SW
種類
スプロケット
寸法A(mm)
30
寸法C(mm)
45.4
ボス長BL(mm)
60
歯幅(T)(mm)
14.6
チェーンNo.
80
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状
SW
種類
スプロケット
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
31.3
ボス長BL(mm)
40
歯幅(T)(mm)
8.7
チェーンNo.
50