接点バネのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
700件の「接点バネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングプレート」、「電極 バネ」、「スプリング 端子」などの商品も取り扱っております。

バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質 ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス 仕上 ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -20~+100 接触抵抗(mΩ) 10以下 耐久性 10000回 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングによってピンが出入りするピンです。 表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。 狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -20~+85 定格電流(A) 1(スプリングに電流が流れた時:0.2) 動作力 1/2ストロークで約80g 接触抵抗(mΩ) 50以下 耐久性 10000回
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電池フォルダーの接点など電気接点を兼ねたバネ材として使われます。 金属用のハサミで切断可能で半田付けも普通の銅材用の半田で可能です。 曲げ加工も容易です。
材質 りん青銅 長さ(mm) 300
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(10個)ほか
520 税込572
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1枚
809 税込890
当日出荷


1個ほか
189 税込208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電池接点用のバネです。テーパー状態で単1などのケースに使用されています。 ばねの種類 電池ばね 材質 バネ用鋼硬線 表面処理 ニッケル
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。 跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容 バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭) 材質 SUS304、POM 仕上 ホワイト
1個
549 税込604
当日出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))グランドコンタクト TE Connectivity 銅合金 クリップオン使用 2.7 x 1.5 x 1.7mm
仕様 材質 = 銅合金。方法を修正 = クリップオン。寸法 = 2.7 x 1.5 x 1.7mm。高さ = 1.7mm。長さ = 2.7mm。幅 = 1.5mm。。TE Connectivity標準スプリングフィンガーコンタクト. スプリングフィンガー(別名シールドフィンガー、アーススプリング、汎用アースコンタクト)は、デバイスと基板間をアースし、モータ、スピーカー、マイクから発生するEMIノイズや静電気又は使用時の他の振動を防止するシールドを提供します。 スプリングフィンガーの追加機能には、アンテナフィード、低電圧電気接続があり、一次基板と二次基板間で簡単なスタッキング用途の接続に使用することもできます。 この標準スプリングフィンガーは金めっきが施され、非圧縮時の高さは1.7 mm、動作時の高さは0.5 → 1.4 mmです。 小型設計の標準スプリングフィンガーは、基板スペースの節約、設計の柔軟性、信頼性の高い接続を実現します。 この標準スプリングフィンガーの一般的な用途には、携帯電話、ウェアラブルデバイス、ゲーム機、タブレット、患者のモニタリング用デバイス、POSスキャナ、セキュリティデバイス、GPSデバイスなどがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
569 税込626
5日以内出荷

1個ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)