- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 接点保護のおすすめ人気ランキング
接点保護のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,375件の「接点保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サージ吸収ダイオード」、「スパークキラー」、「接点保護グリス」などの商品も取り扱っております。
UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。
小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で
きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、
オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護
重畳パルス電圧(V)
700.max.
繰返し周波数(Hz)
120(60) max.
パルス幅×周波数
3(0.8)max.
使用温度範囲(℃)
-40~+100
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
-
定格電圧(V)
AC250
寸法F(mm)
17.5
寸法D(mm)
-
試験電圧
端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
20
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:15000 min。端子・外装間:100000 min(100VDC)
安全規格
UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)
最大印加電圧(V)
700
抵抗値
120Ω±30%(1/2W)
クラス
X2
250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
重畳パルス電圧(V)
700max.
繰返し周波数(Hz)
360max.
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法H(mm)
-
寸法d(mm)
-
定格電圧(V)
AC250
寸法F(mm)
-
試験電圧
端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:10000 min。端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格
-
最大印加電圧(V)
800
クラス
-
種類
関連商品
定格使用電流(A)
AC250
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類
関連商品
商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を
用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
定格電圧(V)
AC150
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
0.6±.5
寸法F(mm)
14.5
寸法D(mm)
-
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
16
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:10000 min。端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格
-
最大印加電圧(V)
700
抵抗値
120Ω±30%(1/4W)
クラス
-
接点回路のサージ電圧を保護する為の機器です。
【極性なし】
入力側、出力側の極性がなく、どちらをスイッチ側に接続しても構いません。
用途接点保護対策用に
リード線(m)
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
仕様
AC250V(120Ω、0.1μF)
種別
EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。
耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。
耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。
接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。
電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑
トラスコ品番
816-3058
種別
チューブ入り
容量(mL)
10
タイプ
シリコーン系
主成分
ポリジメチルシロキサン
外観
乳白色グリース状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1本(10mL)
¥479
税込¥527
当日出荷
導電性グリス。
伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化
成分
精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40mm以下)
温度範囲(℃)
-40~200
液色
黒
危険物の類別
非危険物
1本(5g)
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様
UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護
長さ(mm)
16
寸法(mm)
16×6×13.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
6
電圧(V)
AC275
抵抗(Ω)
120
動作温度(℃)
-40
素子数
1
抵抗値許容差(%)
±30
容量許容差(%)
【静電】±20
静電容量(nF)
10
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
種類
関連商品
仕様
CR付
1セット(100個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
型式
外付けサージ吸収器
種類
オプションユニット
取付方式
トップオン
取付け方法
トップオン
主要海外規格を250VAC定格で取得した小型シリーズ。
全世界すべての地域向けに搭載可能。
アメリカ、カナダをはじめヨーロッパ各国の規格を取得した製品です。 輸出用機器をはじめ国内でのパワーライン用としても使用
できます。 いずれも外装はUL-94フレームクラスV-O品を用いた耐溶剤性です。
用途全世界対応の自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護。
定格電圧(V)
AC250
仕様
【重畳パルス条件(最大)】。尖頭値:800V.max.。パルス幅:50msec.max.。繰返し周波数:120Hz max.。パルス幅×周波数:0.45max
使用温度範囲(℃)
-40~+100
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
17.5
寸法d(mm)
0.8±0.07
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
-
試験電圧
端子間:1250VAC(50/60Hz) 60sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)
8.5
寸法W(mm)
23.5
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:15000 min(500VDC)。端子・外装間:100000 min(500VDC)
静電容量
0.1μF±20%
安全規格
UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)
最大印加電圧(V)
1200
抵抗値
120Ω±30%(1/2W)
クラス
X2
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様
バリスタ電圧 = 270V。最大AC定格電圧 = 175V。最大直流定格電圧 = 225V。制限電圧 = 455V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 35J。直径 = 11.5mm。最大サージ電流 = 3500A。静電容量 = 350pF。厚さ = 5.2mm。寸法 = 11.5 (Dia.) x 5.2mm。リードピッチ = 7.5mm。。小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
¥269
税込¥296
当日出荷