- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯ライト
- 接近アラームのおすすめ人気ランキング
接近アラームのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「接近アラーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接近センサー」、「警告音アラーム」、「車感知センサー」などの商品も取り扱っております。
人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。
感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。
人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視
質量(g)
82
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)
センサー
赤外線センサー、監視方向可変形センサー
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
50×83×64
センサー感知範囲
12度×(20~80度)×3m
可変範囲
(音量)55dB~90dB/1m
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
発音及び発光により充電部への接近を警報します。
電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。
仕様
警報開始距離6.6kV-60□
トラスコ品番
486-7432
周波数(Hz)
50/60
使用電池
コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属)
アズワン品番
64-3881-59
音量(dB)
65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
37×13×40
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
対象物が設定した距離に近づくと、リレーが動作します。PSD距離センサーにより対象物までの距離を計測します。反射型のセンサーでケースに取り付け用の穴が空いているので設置が容易に行えます。
種類
工作キット
接点構成
1a接点
センサー
PSD
電源電圧(V)
DC12(DC9~12可)
タイマー時間
約1~10秒
距離設定
約20~80cm(※白色紙の場合)
動作モード
3種(シンクロ、タイマー、ホールド)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約75
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×69×17
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
寸法(mm)
45×28×25
角度の測定範囲(°)
<15
測定距離
2~400cm
動作電圧
4.4V~5V
1個
¥2,546
税込¥2,801
当日出荷
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品
取りつけ金具
質量(g)
約10(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流2線式
材質(ケース)
ポリアリレート
電源電圧(V)
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード
標準
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
DC10~30
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)
0.8以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド
非シールドタイプ
応差
検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)
1以下
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)
3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~50以下
電源の種類
直流2線式
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)
(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000
電池
送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。
目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇!
防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)
40、73、86
取付
マグネット、両面テープ、木ネジ
電源
単3形アルカリ電池(別売)
保護等級
IP44(防沫形)
電池寿命
1日10回、音量大使用で約6ヶ月
アラーム警鳴時間(秒)
センサーが感知してから約15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)
【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池
【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命
【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)
S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)
14
動作温度範囲(℃)
-20~50
音圧レベル(dB)
最大95(音量調節不可)
閃光速度(min-1)
120±10
検知距離(m)
0.5~6
保護等級
IP43相当
質量(kg)
約7
仕様
【音声切替】4チャンネル
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。
赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。
方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。
光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命
1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)
動作時間
15秒間、人が前で動いていると連続動作
仕様
IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
205(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×30
電源
単3形アルカリ電池×3本(別売)
センサータイプ
306°×180°回転(方向変更可能)
点灯方式
明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)
LED
8個に赤LEDが点滅または回転
設置場所
屋内/屋外
音量(dB)
70~80/1m(大、小音量ボタン付き)
センサー感知範囲
上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途一般家庭に
いつも手元に発信器を持っていたいときに
電源タイプ
電池式
仕様
IDの数/約1000万通り
付属品
クリップ、リチウム電池CR2032×1個
トラスコ品番
836-2048
質量(g)
約40(電池含む)
出力
(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)
DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
操作
LED点灯
電池寿命
約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)
約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番
64-5410-16
防水性
JIS C0920 IPX4(防沫形)
消費電流
待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。
4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策
付属品
取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート
材質
ABS
寸法(mm)
Φ84×43(プレート含まず)
質量(g)
約104(電池含まず)
保護等級
防雨・防沫・防塵形(IP44)
使用電池
単三形アルカリ電池×3(別売)
点灯方式
暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
電池寿命
1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月
設置場所
屋外又は室内(壁面又は台上に設置)
点灯時間
約15秒間(固定)
センサー感知範囲
上下方向約120°、左右方向約120°
感知距離(m)
約3まで
人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。
人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。
選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
電池寿命
約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)
点灯時間
15秒間(固定)
仕様
防水、防沫、防塵形(IP44)
付属品
取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)
材質(本体)
ABS
質量(g)
150(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ87×45
光源
0.06WレッドLED×4個
点灯方式
10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
設置場所
屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面
センサー感知範囲
上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー
片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。
取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm)
光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。
可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。
レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。
遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。
警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。
材質
センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)
寸法(mm)
(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100
質量(g)
センサー部:約430、 リフレクター部:約490
出力
(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力
電源電圧
DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
機能
(付帯)モニター出力
消費電流(mA)
55以下
応答時間(秒)
(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)
使用可能温度範囲
-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)
検知距離(m)
(警戒)1~11(屋内1~15)
設置場所
屋外・屋内 (IP54相当)
警報出力
無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)
表示灯
警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)
適合ポール径(Φmm)
38~45
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
発音&発光で警報。50/60Hz共用。HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンド。ワンタッチ開閉の電池蓋。防水性能IPX4相当
周波数(Hz)
50/60
使用可能温度範囲
-10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合)
使用電池
JIS CR2032リチウム電池1個
防水性
IPX4相当
音量(dB)
65以上
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)
0.65
使用温度範囲(℃)
-25~60(湿度95%以下)
定格電圧(V)
DC10.5~28
消費電流(mA)
38(最大)
検知方式
赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)
警報出力
N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)
警報保持時間
2秒±1秒
光軸調整範囲
水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間
50/100/250/500msec.
使用場所
屋外/屋内
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
文字内容
ドアに注意
取付方式
マグネット
関連資料
(1.88MB)
玄関の自動チャイムや、侵入者への警告等に使用できます。
置く場所を選ばない乾電池式です。
ヘッド部のフードを着脱することで、センサー感知範囲が変更できます。
ACアダプタ(別売)が使用可能です。
仕様
使用可能気温範囲:約-20℃~+50℃、スイッチを入れてから起動するまでの時間:約15秒、低電力指示ライト点灯条件:電圧が4.8Vに達していない場合、防水機能:無し
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
167
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×122×58
使用電池
単3形乾電池×4本※ACアダプタ使用可(別売り・推奨商品型番:ACM1000)
検知距離(m)
約5~8
電池寿命
約8~10ヶ月※連続待機時、約3~6ヶ月※1日5回反応
センサー角度調整(°)
可能:約水平330°/垂直90°
RoHS指令(10物質対応)
対応
音色
【種類】チャイム3種類、アラーム3種類、【再生時間】チャイム(1)約1.2秒、チャイム(2)約1.5秒、チャイム(3)約5.7秒、アラーム約40分
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷