換気扇 速度調整のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「換気扇 速度調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有圧換気扇コントローラー」、「パナソニック インバータ」、「換気扇スイッチ 強弱」などの商品も取り扱っております。

3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
適合機種 CY40-WG 付属品 締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節 トラスコ品番 468-6934 質量(g) 150 定格電圧(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×23×125(突起部除く) 使用電力(W) (白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ 3段切替形 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 AC6A 100V用 結線方式 ねじなし端子式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様 雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 387-1410 適合機種 BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g) 75 定格電圧(V) 100(AC50/60Hz) 使用範囲 100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 56×85×39 コントロール幅 約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)金属製換気扇 強-弱・速調付
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm) 250 仕様 排気・強・弱・速調付 質量(kg) 3.4 寸法L(mm) 157.5 寸法H(mm) 65 寸法A(mm) 352 寸法F(mm) 45 寸法D(mm) 175 寸法E(mm) 290 寸法B(mm) 315 寸法C(mm) 362 消費電力(W)(50/60Hz) (強)23.5/26.5。(弱)22.0/23.0 寸法J(mm) 190 寸法G(mm) 41 寸法K(mm) 155 シャッター 火もひき連動式、3枚 換気風量(m3/h) (強)882/918。(弱)756/756 埋め込み寸法(mm) 300角 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)38.0/38.5。(弱)34.0/34.0
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所 キッチンフード 埋め込み寸法(mm) 300角 仕様 キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg) 3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz) (排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃) -10~40 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様 配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0) 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 1.5以下 電源 単相100V50/60HZ 定格制御容量 最大電流5A以下、起動電流10A以下 接続台数 2台(強ー弱速調付換気扇)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節 トラスコ品番 468-6926 質量(g) 80 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×34×84(突起部除く) 使用電力(W) 最大/200(2A)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A) 15 電圧(V) 100 連続使用時間(分) 30 ヒューズ ガラス管ヒューズ 最大負荷(W) 1500 回転数(%) 0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

入力電圧(V) AC100 出力電圧(V) AC20~98 寸法(mm) 55×44×79 質量(g) 150 負荷接続 コンセント 入力電源 2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 813-1237 適合機種 45MS・50FS兼用(100V機種用) 質量(g) 0.247 アズワン品番 64-9623-37
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様 ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 468-6942 ブラック 質量(g) 155 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 使用範囲 (白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×25×125 電源コード(m) 1.8 可変範囲(%) 0~100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1台
8,998 税込9,898
当日出荷

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 出力電流(A) 15 相数 単相 ヒューズ容量(A) 15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷