搬送のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
11,881件の「搬送」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーブコンベヤ」、「電動 ローラー」、「搬送台車」などの商品も取り扱っております。
フラットスライダ マルヤス機械ランキング1位
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302 バンドー化学ランキング2位
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:600(最大)プライ数1質量(kg/m2)0.5最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.5サービス分類オーダー・加工
1本
4,392税込4,831
6日以内出荷

タイヨー オクリベルトシロ PRTナシ 富士インパルスランキング3位
ベルトシーラー後部の搬送用ベルト
質量(g)1対応SE-TBTA132/SE-TBTA133-10W/SE-SBTA132/SE-VBTA132/SE-SBTA132-20W/SE-SBTA133/SE-VBTA133構成部品ゴム部品
1本
1,498税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SR型 オークラ輸送機ランキング4位
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプローラー幅(mm)(RW)240~990機種SR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt1.4フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
1台
17,250税込18,975
8日以内出荷

イグチベアー はるころシート 井口機工製作所ランキング5位
マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。 鉄製のユニット製品と比べ、安価です。 取付・取外しや持ち運びも簡単です。 サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。 取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。
仕様マグネットシートタイプ上向用荷重使用:取付イグチベアーによる
1枚
3,898税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
2,598税込2,858
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(131種類の商品があります)

衝撃に強いSR型の強度アップ版。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150機長L(mm)1000/1500/2000/3000機種SR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt2.3フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
1台
17,320税込19,052
8日以内出荷

1本
3,598税込3,958
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(242種類の商品があります)

品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。 2つ折りにして収納可能です。
耐荷重約160kg付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所
1個
26,730税込29,403
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

出力電圧入力200V系:0~190V。入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz。全波:90~180Hz。中間波:65~120Hz。高周波:180~360Hz
1個
52,980税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチール
1本
2,898税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状BブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

持ちにくい板材を片手で軽々と運搬。合板やコンパネ、板金などの板材を、強いグリップ力でしっかりホールド!
用途積込み・荷下ろしのほか、現場への搬入など寸法(mm)約125×90×190質量(g)約870耐荷重(kg)約50有効幅(mm)グリップ部:約2~25 以内
1個
2,698税込2,968
4日以内出荷

用途に合わせてご使用できるオールインワンのセットです。デスクサイドで使いやすい高さ620mmです。
用途搬送用カート付属品アクリル板1枚、テーパードスリーブ ブラック 1セット(12組)入り、専用スパナ1本セット内容ワイヤーシェルフ3枚、ポール4本、Φ50キャスター2個、Φ50キャスターストッパー付2個、アクリル板1枚高さ(mm)620キャスターΦ50ナイロン樹脂(ブラック)棚段数3材質(棚板)棚板:スチール製クロームメッキ・クリアコーティング仕上、天板:アクリル樹脂材質(ポール)スチール製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ色(本体)クローム総耐荷重(kg)140(垂直荷重・等分布)
1セット
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラストガード
浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。耐熱温度(℃)150膜厚(μm)20~50使用温度範囲(℃)100以下塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
1本
409税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(276種類の商品があります)

特殊2層構造を採用し段積み装置の落下やズレを防止します。繰り返し使用可能です。
トラスコ品番246-0829材質ウレタン樹脂均等荷重(kg)40本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×50×2
1セット(4枚)
5,398税込5,938
当日出荷

1個
1,498税込1,648
当日出荷

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
1個
89税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)