支柱 固定 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
344件の「支柱 固定 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柱固定金具」、「ベースプレート 柱」、「90角金具」などの商品も取り扱っております。
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品 ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質 スチール 幅(mm) 67 質量(kg) 約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g) 0.7 構造 完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質 (本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書 (0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱用固定金具
壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。 水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。 設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。 PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。 PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。 PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。 PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。
設置方法 壁面取付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住まいスタイル平地用支柱固定金具
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途フェンスを、「コンクリートや木の上」に設置したい時に。 材質 スチール 質量(kg) 約0.6(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×約140×約100(1個あたり) 仕上 粉体塗装
1セット(4個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g) 150
1セット
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です 付属品 袋ナット2個、両ネジボルト1個
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品 ボルトセット1組、木ネジ8本、アンカーボルトセット4組 材質 スチール 幅(mm) 67 質量(kg) 0.7 マットグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様 アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm) 奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シェルフの支柱1本を壁面に固定する為の金具です。壁と床の接合部に40Rのついたクリーンルームの床用。
材質 SUS304 アズワン品番 61-3805-33 穴径 8.5Φ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 36×36 質量(g) 40
1個
1,480 税込1,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。 材質 アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
1セットほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-711
用途屋外用 材質 ステン 適合径(Φmm) 35 仕様 固定タイプ、高耐久性受タイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 38
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質 SPHC/SPCC 質量(g) 285
1個
1,309 税込1,440
当日出荷

材質 本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430) 付属品 ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個 仕上 ブラック焼付塗装
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イトーキマーケットスペースRVS壁面固定金具
壁面に固定するための金具です。
ブラック 高さ(mm) 25 奥行(mm) 50 間口(mm) 40
1個
2,298 税込2,528
12日以内出荷