- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 放電管のおすすめ人気ランキング
放電管のおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新280件の「放電管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VDSLモデム」、「ネオン管」、「放電」などの商品も取り扱っております。
静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
寸法(mm)
6×51
規格
1.5mA 100V
1組(10個)
¥649
税込¥714
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。
付属品
放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル
寸法(mm)
170×235×150
質量(kg)
3.6
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
DC3000~35000(最大)、連続可変
機能
極性表示、赤色警告ランプ搭載
距離
放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)
1個
¥105,000
税込¥115,500
4日以内出荷
仕様
T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり
長さ(mm)
37
定格電圧(V)
100/120/220/250
発光色
クリア
寿命
20000h
定格電流(mA)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
4
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥830
税込¥913
当日出荷
仕様
T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり
長さ(mm)
37
定格電圧(V)
100/120/220/250
発光色
クリア
寿命
20000h
定格電流(mA)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
4
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥830
税込¥913
当日出荷
仕様
このランプには適した外部シリーズ抵抗器が必要です。. T2 (6mm) ミニチュアワイヤ終端ネオンランプ. 機器に直接配線する、T-2 (6 mm)ミニチュアワイヤ終端長寿命ネオンランプです。
長さ(mm)
46
直径(Φmm)
6
定格電圧(V)
110/230
発光色
クリア
寿命
20000h
定格電流(mA)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T2
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥740
税込¥814
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
最大放電距離100mm。
出力調整つまみで放電電圧を連続可変。
付属品
放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル
寸法(mm)
265×220×170
質量(kg)
4.8
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
100000(最大)、連続可変
機能
極性切替スイッチ
距離
放電距離:20~80mm(安定放電距離)、100mm(最大)
1個
¥165,000
税込¥181,500
4日以内出荷
仕様
T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
長さ(mm)
6.35
直径(Φmm)
3.17
定格電圧(V)
12
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
60
光束(Lm)
3.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量
3pF以下(1MHz)
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
仕様
台付き
管径×長さL(mm)
40×300
1個
¥40,000
税込¥44,000
4日以内出荷
250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
重畳パルス電圧(V)
700max.
繰返し周波数(Hz)
360max.
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法H(mm)
-
寸法d(mm)
-
定格電圧(V)
AC250
寸法F(mm)
-
試験電圧
端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:10000 min。端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格
-
最大印加電圧(V)
800
クラス
-