- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 散布のおすすめ人気ランキング
散布のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新2,593件の「散布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴーグル型 保護メガネ」、「バーク堆肥 40L」、「工業用ゴーグル」などの商品も取り扱っております。
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)
エラストマー、PP
質量(g)
92
仕様
ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格
JIS規格品
材質(レンズ)
ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)
2.4
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
用途水などの散布
容量(mL)
1000
色
グリーン
材質
PP+PE+ABS
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×115×280
使用流体
水
使用電池
単三乾電池×2本(別売)
電池寿命
約90分(連続使用)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(1.3MB)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗剤を散布したあと、すすぎ作業の使用します。
用途ジェットスプレーノズル。
材質
ポリアミド
トラスコ品番
497-0900
幅(mm)
31
全長(mm)
182
耐熱温度(℃)
80℃
2018年トラスコ掲載ページ
9 0291
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
Easy Lock対応です。
トラスコ品番
859-4336
適合機種
HD4/8C、HDS4/7、HD8/20G、HD9/23G
質量(g)
28
品名
パワーノズル 洗浄剤散布用 25° 250
2018年トラスコ掲載ページ
9 0093
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質
ステンレス
種類
充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2(標準)
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。
水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。
無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)
成分
グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤
タイプ
非農耕地用無登録除草剤
適合場所
宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等
形状
ゴーグル型
機能
レンズ交換可、メガネ併用可
種別
対浮遊・飛来粉じん
質量(g)
108
フレーム
ゴム(通気孔付)
フレーム色
ブラック
レンズ
アセチ(0.6mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スケール除去剤。スケールの厚みにより原液~2倍程度の希釈で散布して下さい。スケールが分解しきれずに、泡が発生しなくなりましたら再度散布して下さい。
用途浴場用洗浄剤
液性
酸性
取扱説明書
(0.44MB)
商品タイプ
業務用
1箱(20kg)
¥14,875
税込¥16,363
3日以内出荷
白色顔料が直射日光の吸収を低減し、コンクリートの表面温度上昇を抑制します。飛行場や高速道路など屋外のコンクリート打設物の養生に適しています。
白色顔料入りなので、均一に散布されているか目視にて確認できます。
用途コンクリートの初期養生(屋外用)
タイプ
合成樹脂タイプ(被膜形成型)
固形分
35%以上
粘度(mPa・s)
25±10(23℃)
色調
乳白色液状
希釈
原液:1、清水:1~3
施工面積(m2)
200/1箱
散布量
150~300g/m2
1箱(15kg)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
短時間で搬出可能
本製品を泥に添加し、混合すると15分程度で泥が固化され、ダンプトラックへ積載可能。
抜群の使いやすさ
MT-1は顆粒状、MT-2/3は特殊な発塵処理のため散布時の飛散を抑制。またMT-2/3は金属への付着を抑制する成分を含んでいるため処理土が付着しずらいです。常温で反応しますので使いやすいです。また雨が降っても処理土は再泥土しません。
環境に優しく安全
phは中性で、土壌環境基準全28項目をクリアした環境に優しい製品です。
NETIS登録製品
レバーを押すことで、散布ができます。ON/OFFのボタン付です。
用途フォームスプレイヤー93050用のウォーターガン。
材質
ポリエチレン(PE)、真鍮
トラスコ品番
497-0888
縦(mm)
165
横(mm)
120
耐熱温度(℃)
40℃
2018年トラスコ掲載ページ
9 0291
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
天日塩とハーブのWパワーで、しつこい雑草をシャットアウト!
天日塩は環境負荷が非常に低く、雑草の根を枯らすので、長期に渡って効果が持続します。
次々に発芽してくる雑草の種子。ハーブ精油がしつこい発芽を効果的に防止します。
お庭に安心、化学合成成分ゼロの除草剤。雑草の根まで根絶、雑草の発芽を防止。
用途非農耕地専用。お庭の雑草に。お子様の遊び場の雑草に。その他、スポーツ競技場や駐車場、井戸周り、お墓周りの雑草対策に。
仕様
効果発現まで7~14日、効果持続期間3~4か月、適用部位:地下部(根)
使用方法
1.1本で約3m2を目安に、庭など非農耕地で雑草が生える土壌に均等に散布してください。2.散布後、じょうろなどで軽く水をかけてください。3.流出して効果が低くなる場合がありますので、強い雨の日の散布は控えてください。4.雑草の種類・草丈によって効き目に差があります。適宜、散布量と回数を加減して下さい。大きく繁茂した雑草には効果が低くなります。一旦刈り取った後に散布してください。 効き目が強い雑草・・・一年草を主としたヨモギ、タンポポ、カナムグラ、ツメクサ、ハギなど。 効き目が弱い雑草・・・多年草を主としたチガヤ、ススキ、メヒシバ、セイタカアワダチソウなど。※中身が出にくい場合はフタの部分を取り外して散布してください。
タイプ
緩効
散布面積(m2)
3.0
原材料
食塩(天日塩)、ゼオライト(砂)、ハーブ精油
農耕地/非農耕地
非農耕地用
1本(800mL)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
強力洗浄液でカビと一緒に油汚れもヌメリも除去!。プロご用達の混合式カビ取り剤カビクリーンは、厨房や食品工場や温泉で通常のカビ取りでは取れない頑固な汚れを化学反応で除菌・消臭強力洗浄する強い味方!。通常のカビ取り剤では取れない頑固なカビを化学反応で除菌・消臭強力洗浄するプロ用混合式強力カビ取り剤。業務用強力タイプでタイル・壁・目地のカビのほか藻などの汚れも漂白除菌して簡単に除去。使いやすい1液タイプで、通常のカビ取り剤では落とせなかった油汚れ・ヌメリもカビ汚れと同時に洗浄できます。
用途タイル・壁・目地等などのカビや藻の除去洗浄。厨房廻りや食品工場・温泉の洗い場などの漂白除菌洗浄
仕様
液体
使用方法
1洗う物を水でよく濡らします2本剤を使用する分だけ容器に移し替え希釈、塗布します※必ずプラスチック容器に移しかえてください(金属容器不可)3散布から1~3分放置後デッキブラシなどでよくこすり洗いします4洗浄後は水で十分なすすぎ洗いを行ってください
容量(L)
20
液性
アルカリ性
1缶(20L)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
外付けフィルタ(防じん機能)取付可
用途有機溶剤を使用する塗装・消毒・洗浄・接着・農薬(乳剤)散布・園芸作業の際に
仕様
ツイストタイプ(60°右にひねるだけ)
セット内容
防じん・防毒マスク(TW02)/有機ガス用吸収剤(X/OV)
材質
接顔体:TPE(熱可塑性エラストマー)、接顔部:TPE
色
ブラック
質量(g)
約103(面体のみ)
規格
国家検定第TN586号合格品 規格値:50分以上 経過時間:100分以上
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約130×140×78(面体のみ)
試験ガス
シクロヘキサン 試験濃度:0.03%
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
有効成分<フィプロニル>の効果が、巣の仲間同士で触れ合うというアリの習性によってどんどん広がり、巣ごと駆除できます。アルゼンチンアリにも有効です。水性タイプなので、植物にかかっても安心。日本芝にも使えます。
行列や巣全体、庭木・鉢まわりなどに。散布しやすいシャワータイプです。
成分
フィプロニル
有効成分
フィプロニル
適合害虫
ヒアリ、アルゼンチンアリ、クロアリ、アカアリ
直噴散布でケムシ、イラガなど高い所にいる害虫や近寄りたくない害虫を遠くからねらい撃ち。ケムシには速効性と1週間の持続性(チャドクガ、アメリカシロヒトリ・若齢幼虫)があり、散布後に発生した害虫も退治。浸透移行性により葉の中や散布液がかかりにくい場所に生息している害虫にも効果的。
用途庭木のケムシ退治。
成分
クロチアニジン・フェンプロパトリン
容量(mL)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×89×250
農林水産省登録第(号)
23130
毒劇区分
普通物
剤形
エアゾル
1本(1000mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
葉や茎から吸収させて、雑草の根まで枯らすタイプ。
手でつぶせるエコ容器。