- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- 断熱シールのおすすめ人気ランキング
断熱シールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新219件の「断熱シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱粘着シート」、「断熱テープ」、「遮熱シール」などの商品も取り扱っております。
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様
裏面粘着タイプ
寸法
38mm×2.3m
耐熱温度(℃)
550
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。
屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。
基材
特殊エラストマー
主な用途
保護用
適合温度(℃)
-29~93
特性
耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。
仕様
裏面強力粘着加工付
材質
アルミ付きガラスクロス
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
2.3
テープ厚さ(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
550
取扱説明書
(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
換気パイプ・カサバラン管(100用)の断熱シートです。
粘着シール付ですから、パイプへの貼り付けが簡単です。
仕様
粘着シール付
厚さ(mm)
5
長さ(m)
1
適合パイプ
換気パイプ100
熱伝導率(W/mk)
0.044
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
厚手の断熱用ガラステープです。
火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。
厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。
仕様
平織り
耐熱温度(℃)
550
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプ
ロールタイプ
耐熱温度(℃)
350(アルミ部/200)
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質
30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)
テープ厚さ(mm)
3
保温厚
3mm
エスコ品番
EA997EM-6
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
幅(mm)
50
長さ(m)
2
耐熱温度(℃)
350(アルミ部/200)
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色
ホワイト
連続使用温度(℃)
180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/10mm)
200
絶縁破壊電圧(kV/mm)
11
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)
1.4(剥離紙含む)
シートサイズ(mm)
300×400
耐熱温度(℃)
350(アルミ部/200)
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0853
材質
ポリエステルフィルム
色
シルバー
可視光線透過率(%)
20
紫外線透過率
0%
日射透過率(%)
15
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)
1
材質
ポリオレフィンフォーム
色
黒
最高使用温度(℃)
70
熱伝導率(W/mk)
0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒温度(℃)
-100
圧縮硬さ(kPa)
31
線膨張率(1/℃)
2×10-4
吸水量(g/100cm2)
2.0以下
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)
4.7
保温効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロスを張りつけています。
パイプカバータイプ(筒状)で、自由蝶番式です。
アルミガラスクロス箔に両面テープがついていますのでワンタッチで止めることができます。
必要寸法にカット後使用してください。
外径(Φmm)
129
全長(mm)
1000
内径(Φmm)
89
タイプ
二つ割りタイプ
肉厚(mm)
20
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷