断熱発泡材のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
449件の「断熱発泡材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「難燃発泡ウレタン」、「発泡ウレタン 断熱材」、「ウレタンフォーム断熱材」などの商品も取り扱っております。
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法 適合 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 JIS規格 JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk) 0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃) 7 密度(kg/m3) 20以上 圧縮強度(N/cm2) 16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80 吸水量 アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2) 20以上(2.0) 酸素指数 26以上 透湿係数(ng/m2sPa) 厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性 3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃) 0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格 JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 種別 カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性 安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk) 0.040以下 密度(kg/m3) 20以上 圧縮強度(N/cm2) 20以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80(短期)、70(長期) 吸水量 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2) 20以上 透湿係数(ng/m2sPa) 145以下 燃焼性 合格 グリーン購入法 適合 線膨張率(cm/cm・℃) 6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃) -50~80 規格 JAIA F☆☆☆☆ 容量(g) 液体量:310 使用可能方向 逆向き使用 硬化方式 湿気硬化 発泡体積(L) 約15 発泡倍率 20~30 カットタイム(分) 50~60 タックフリータイム(分) 6~8 密度(kg/m3) 約22(硬化後) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 燃焼性 自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。 既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。 「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法 適合 仕様 準不燃材料認定品QM-0825 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910
1ケース(5枚)
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 タイプ 一液型充填 主成分 ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(750mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲 -20~70℃ 密度(kg/m3) 65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア) 仕様 自己消火性 クリーム 容量(g) 500 主成分 ウレタン樹脂 発泡体積(L) 約16 硬化時間(時間) 1~2程度(20mm厚) タイプ 一液型充填 トラスコ品番 453-6371 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様 1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品 細ノズル×1 寸法(mm) 60×60×281 クリーム 内容量(mL) 515(約450g相当) 耐熱温度(℃) -40~+80 カットタイム(分) 60~120 危険等級 タックフリータイム(分) 15~30 密度(kg/m3) 25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 450mL RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼性 自己消火性 危険物の性状 非水溶性 施工量 22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2) 1.21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm) 450×300×30
1個
646 税込711
当日出荷

きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。 付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。 高気密住宅の必需品 一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮。 窓枠周りの使用で、結露も防止します。 強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。 均一な充てんで、遮音性アップ。 注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。 断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。 住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。 パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。 付属品 吹付けノズル、充てんチューブ 種別 吹き付け・充てん両用タイプ 寸法(Φ×高さH)(mm) 60×245 切断可能時間 約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚) 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆
1本(450g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに 仕様 逆向き使用 切断可能時間 約50分 耐薬品性 変化無し(20℃、30日) 耐寒耐熱温度(℃) -40~+90 発泡倍率 約2.5倍 危険等級 タックフリータイム(分) 約8 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用 シリーズ アキレスボードAG 熱伝導率(W/mk) 0.024以下 密度(kg/m3) 25以上 圧縮強度(N/cm2) 8以上 曲げ強度(N/cm2) 15以上 透湿係数(ng/m2sPa) 40以下 適合JIS規格 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当 吸水量(g/100cm2) 3以下 推奨接着剤 コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 25 使用温度(℃) 250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

根太レス用断熱材です。 経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm) 25 材質 ビーズ法ポリスチレンフォーム 質量(kg) 0.4 寸法(幅W×長さL)(mm) 261×910 熱伝導率(W/mk) 0.037
1ケース(24枚)
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質 ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

1箱(12本組)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 工法 接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等 認定番号 準不燃材料(QM-0455、QM-0762) 関連資料 特長
1セット(2枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)