- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- 新ダイワ 380のおすすめ人気ランキング
新ダイワ 380のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新161件の「新ダイワ 380」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンTIG溶接機」、「ちえんそう」、「新ダイワ プラズマ切断機」などの商品も取り扱っております。
新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載
山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台
デコンプ&softスタートで始動性向上
ハードノーズバー仕様もあります
排気量(mL)
50.2
質量(kg)
4.8
仕様
慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構
形状
先端交換式スプロケットノーズバー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
395×235×290
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
燃料タンク容量(L)
0.5
スパークプラグ
BPM8Y
始動方式
デコンプ&softスタート
振動3軸合成値(m/s2)
5.2
バー(cm)
48
オイルタンク容量(L)
0.28
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)
25
質量(kg)
2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×201×196
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能
チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
燃料タンク容量(L)
0.19
スパークプラグ
CMR7H
始動方式
Softスタート
振動3軸合成値(m/s2)
4
オイル量(L)
0.14
中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグ
BPM8Y
仕様
慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス
形状
先端交換式スプロケットノーズ
質量(kg)
4.8
排気量(mL)
50.2
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
395×250×290
燃料タンク容量(L)
0.49
オイルタンク(L)
0.28
始動方式
softスタート
振動3軸合成値(m/s2)
6.4
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
386×233×271
乾燥質量(kg)
3.7
燃料タンク容量(L)
0.28
点火方式
フライホイールマグネト
始動方式
softスタート
点火プラグ
NGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)
34.4
振動3軸合成値(m/s2)
5
オイルタンク容量(L)
0.23
もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能
E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
359×240×255
乾燥質量(kg)
3.9
燃料タンク容量(L)
0.3
スパークプラグ
NGK BPM8Y
始動方式
ソフトスタート
振動3軸合成値(m/s2)
4.5
オイルタンク容量(L)
0.19
排気量(cm3)
35.2
もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動!
E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
359×240×255
乾燥質量(kg)
4
燃料タンク容量(L)
0.3
スパークプラグ
NGK BPM8Y
始動方式
スーパーソフトスタート
振動3軸合成値(m/s2)
4.5
オイルタンク容量(L)
0.19
排気量(cm3)
35.2
クラス最軽量&高出力!
リーチの長い両手ハンドルソー
取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。
手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。
用途大径木の枝払い作業に
使用燃料
混合燃料
切断有効長さ(mm)
300
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×213×210
乾燥質量(kg)
2.6
燃料タンク容量(L)
0.19
スパークプラグ
NGK CMR7H
始動方式
リコイルスタータ
チェーン形式
25AP-68E
振動3軸合成値(m/s2)
4.8
オイルタンク容量(L)
0.14
排気量(cm3)
25
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
用途樹上の枝打ち作業に
使用燃料
混合燃料
切断有効長さ(mm)
250
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×201×196
乾燥質量(kg)
2.3
燃料タンク容量(L)
0.19
スパークプラグ
NGK CMR7H
始動方式
リコイルスタータ
チェーン形式
25AP60E
振動3軸合成値(m/s2)
4
オイルタンク容量(L)
0.14
排気量(cm3)
25
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
オイルガード一体型TIG溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 高性能TIG溶接機
オイルガード装備の環境対応TIG溶接機
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格使用率(%)
(TIG溶接・手棒溶接)40
トラスコ品番
494-7878
定格電圧(V)
(手棒溶接)30
定格電流(A)
DC250
定格出力電流(A)
(TIG溶接・出力性能)DC300
機能
発電/溶接同時使用、漏電しゃ断器付、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き
乾燥質量(kg)
380
燃料タンク容量(L)
29
電流調整範囲(A)
(TIG溶接)DC4~300
定格出力電圧(V)
20
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
TIG溶接[140A]エコ使用率100%時:約20、TIG溶接[250A]エコ使用率50%時:約18.5、手棒溶接[250A]エコ使用率40%時:約16.5
騒音値(dB(A)/7m)
無負荷高速時:59(LwA85)、無負荷エコ時:57
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1363×635×1019
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%)
50
仕様
周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付
質量(kg)
79
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
689×498×625
定格電流(A)
(発電)32
定格出力電流(A)
DC145
使用燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
12
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
連続運転時間(h)
(溶接)約6.7、(発電)約4.6
エンジンメーカー
ヤマハ
エンジン形式
MZ300
電流調整範囲(A)
DC30~160
定格出力(kVA)
(発電)3.2
騒音値(dB(A)/7m)
59.0[LwA87]
アズワン品番
64-8500-05
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
定格電圧(V)
発電機:単層100
周波数(Hz)
発電機:50、60
使用燃料
ガソリン
力率
発電機:1
自動給油、二重絶縁、オフロックスイッチ付。
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
571×208×201(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)
動力源
電動
その他
A-150のマイナーチェンジ機種。
オイルタンク(L)
0.12
バー全長(mm)
300
質量(kg)
3.2(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8.7
チェーン形式
91PX-45E
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
使いやすさと切れ味が自慢。
家庭用としてもお使い下さい。
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
640×240×202
仕様
オフロックスイッチ。二重絶縁。自動給油
付属品
標準工具一式
オイルタンク(L)
0.1
バー全長(mm)
350(14インチ)
質量(kg)
3.9
種別
チェーンブレーキ付
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8.7
チェーン形式
91PX-52E
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる!
握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ
明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。
開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。
優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。
きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。
耐熱に優れた軽合金製ダストケース。
強力1300Wモーター
電気ブレーキ付
対応材質
鉄工用
刃物外径(mm)
180
刃物内径(mm)
20
最大切込深さ(mm)
60
回転速度(min-1[r.p.m])
4300
電源(V)
単相100
電流(A)
14.0
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
5.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×272×267
付属品
鉄工用チップソー
質量(kg)
4.3
トラスコ品番
359-7202
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
用途鉄工用
外径(Φmm)
307
内径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
2.2
刃数
60
適合機種
LA305-C
適合切断材
鉄工
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電流(A)
15
対応材質
鉄工用/樹脂用
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質
鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)
308
刃物内径(mm)
25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
115
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)
80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
回転速度(min-1[r.p.m])
3200
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
565×309×321
付属品
スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)
17.5
トラスコ品番
116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷