- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 新日軽 引き戸 戸車のおすすめ人気ランキング
新日軽 引き戸 戸車のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新102件の「新日軽 引き戸 戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミサッシ戸車」、「引き戸 戸車」、「新日軽 サッシ 部品」などの商品も取り扱っております。
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途網戸用
タイプ
V型
適合
飛翔網戸用
材質
車/樹脂
質量(g)
18
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質
本体/ステンレス、車/樹脂
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考
5S・KD・TS-200網戸用
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
新日軽、LIXILのインテグラーレ引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
1セット(8個)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
適合
平行型(下框)
車軸
DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
15
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)
有効寸法(mm)
35~50(高さ)×12.5~23(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
96×35.5×12.5
車輪径(Φmm)
28
形状
Φ28丸
適合
階段型、平行型(下框)
材質
SUS304
タイプ
丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ
平型
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途V型純正網戸用
1袋(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考
2Bタイプ雨戸・TS2Bタイプ雨戸・雨戸B型用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途窓・玄関・引戸etc.
車輪
20mm(POM車)
外枠
0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒
5mm厚SUS304
内枠
1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
六角ボルトM8x30(2)、スプリングワッシャーM8(2)
色
シルバー
適合シリーズ
エクジス引戸R、グロース引戸、ニューエクジス引戸、涼雅引戸
1セット
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
28
適合
階段型、平行型(下框)
材質
ステンレス
形状
Φ28丸
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
25
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)
28
適合
平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
55×35×12