旗 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
324件の「旗 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丁番 芯棒」、「エブリィ 給油口」、「旗立て」などの商品も取り扱っております。
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品 キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質 スチール 適合幅(mm) 1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容 プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質 ステンレス 高さ(mm) (プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g) (プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm) (プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm) 6 ロープ長さ(m) 10 適合パイプ径(Φmm) 48.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

MAD MAX(マッドマックス)バイク用 旗棒 ハタボー 490mm
バイク用 旗棒 Sサイズ ハタボー 490mm。 加工次第で小型バイク~大型バイクの幅広い車種に取り付け可能!
材質 スチール/メッキ 長さ(mm) 490 サイズ S 主な適合車種 汎用
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等 材質/処理 SUS304/光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モノタロウの樹脂製のぼり用ポール台用の部品です。
用途樹脂製のぼり用ポール台の部品交換に。 材質 高密度ポリエチレン(HDPE)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
用途工事現場での一般車の誘導などに。 セット内容 紅白各1本 紅白 柄径(Φmm) 16.5 柄長さ(mm) 600 材質(柄部)
1組(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)旗蝶番L45(M6)-R
材質 A6N01SS-T5 質量(g) 71 表面処理 アルマイト
1個
589 税込648
9日以内出荷



SUS(エスユーエス)旗蝶番SP-R
材質 A6N01SS-T5 質量(g) 47 表面処理 アルマイト
1個
529 税込582
9日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 種別 建築 仕上 バレル研磨 縦(mm) 76.2 ねじ穴数 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質 鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(200本)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒もステンレス製です。 汎用旗蝶番です。
材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 種別 建築 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)