日工タナカエンジニアリング 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「日工タナカエンジニアリング 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日工タナカ 部品」、「日工エンジニアリング」、「タナカ 部品」などの商品も取り扱っております。
日工タナカエンジニアリングエンジンチェンソー
チェンブレーキ 緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。 デコンプ機能 シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。 ソーチェン楽々調整 調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL) 50.1 出力(kW) 2.4 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 点火プラグ BPMR7A 燃料タンク容量(L) 0.53 オイルタンク(L) 0.27 バー全長(mm) 500 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 391×294×232 質量(kg) 5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません) 付属品 両口ボックススパナ チェーン形式 20BPX-78E
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1個
239 税込263
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NSK(日本精工)単列深溝玉軸受
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
種別 接触シール形 材質 高炭素クロム軸受鋼 外径D(Φmm) 100 幅B(mm) 10 面取寸法r(mm) 0.6(最小) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3400(グリース潤滑) 内径d(Φmm) 80 係数 17.4 基本動定格荷重(N [kgf]) 12700[1290] 基本静定格荷重(N [kgf]) 14500[1470]
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷


1個
449 税込494
16日以内出荷

1セット
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1本
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

O-EMCR-75-100-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm) 143 パンチ取付面積(mm) 75×100 オープンハイト(mm) 190.6 関連資料 寸法図 カム角(°) 40 最大加圧力(t) 8 有効ストローク(mm) 40
1セット
109,800 税込120,780
14日以内出荷

TMB-30-30STは小型ながら精度、剛性に優れたタイプです。ベースは狭く出来又、ブロック形状なので横へ何台もの連結した取り付けも行えます。又、カムアッパー給油機構により耐久性に優れております。尚、このタイプはパンチプレートの取り付け加工されていない物も用意出来ます。
ストローク(mm) 20 形状 角度(°) 45 シャットハイト(mm) 90 パンチ取付面積(mm) 30×30 オープンハイト(mm) 110 最大圧力(ton) 2.5 関連資料 寸法図
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

O-EMCR-75-50-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm) 143 パンチ取付面積(mm) 75×50 オープンハイト(mm) 190.6 関連資料 寸法図 カム角(°) 40 最大加圧力(t) 6.5 有効ストローク(mm) 40
1セット
87,980 税込96,778
14日以内出荷


1個
739 税込813
当日出荷

ON-EMCR-75-50-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm) 143 パンチ取付面積(mm) 75×50 オープンハイト(mm) 190.6 関連資料 寸法図 カム角(°) 40 最大加圧力(t) 6.5 有効ストローク(mm) 40
1セット
89,980 税込98,978
14日以内出荷

阪上製作所RNYパッキン
ロッド用
材質 RN922 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,123 税込1,235
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)