- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ニッサン純正
- 日産純正ジャッキのおすすめ人気ランキング
日産純正ジャッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「日産純正ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純正 ジャッキ」、「車載ジャッキ」、「パンタ ジャッキ 3t」などの商品も取り扱っております。
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品
ハンドル
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)
1
付属品
ハンドル
材質
鉄
質量(kg)
2.5
ストローク
269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)
361
最低位(mm)
92
ねじ規格
TR12.5X2.5
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。
ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品
最大耐荷重(t)
2
ストローク(mm)
約300
質量(kg)
3.2
最高位(mm)
約410
最低位(mm)
約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
473×100×96
適合車種
軽自動車から普通乗用車
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等
ストローク(mm)
約245
本体寸法(mm)
約388×105×79
本体質量(kg)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)
最高位(mm)
350
最低位(mm)
105
ハンドル寸法(mm)
約450
最大耐荷重(t)
1
1個
¥2,351
税込¥2,586
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)
2
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)
10.2
使用温度範囲(℃)
-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×205×140
最高位(mm)
375
最低位(mm)
135
使用作動油
ISO VG10 110mL
取扱説明書
(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合
F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10
外径×高さH(Φmm×mm)
50×37
質量(g)
360
材質
PU(ポリウレタン樹脂)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付き。
ブローケース付きでラクラク収納。
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)
1
付属品
ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース
種別
コンパクトα
ストローク(mm)
約239
色
ブルー
質量(g)
6800
使用温度範囲(℃)
‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約383×54×153
地上高さ(mm)
最低/最高:約144/383
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象
パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)
材質
合金鋼
差込角(mm)
12.7
六角対辺(mm)
21
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷