- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 日立チェーンソー プライマリーポンプのおすすめ人気ランキング
日立チェーンソー プライマリーポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「日立チェーンソー プライマリーポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェンソー 燃料ポンプ」、「日立 チェーンソー cs35ec 部品」、「日立工機 チェンソー部品」などの商品も取り扱っております。
適合機種
各機種共通
高さ(mm)
16.0
外径×内径(Φmm)
19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-30~120
色(本体)
つや消しブラック
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
適合
タンク給油口径(本体側のオネジの外径)41.5mm用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート!
消費電力1431W
オイルポンプアジャスター付
ブレーキレバー搭載
ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
チェーンスピード(m/s)[m/分]
13.5[810]
付属品
チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL)
トラスコ品番
779-8652
電流(A)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
445×270×198
対応材質
木工用
コード長さ(m)
2心・5
ソーチェンピッチ(inch)
3/8"
オイルタンク容量(mL)
200
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上
本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)
100
適合機種
AD-20A
種別
部品
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。
定期的な交換をお薦め致します。
材質
ゴム
色
黒
長さ(m)
1
メーカー
汎用
オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。
ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別
スタンダード(穴あり、シールあり)
材質
本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)
-30~130
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
タイプ
部品
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
適合機種
BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS
長さ(mm)
160
1個
¥249
税込¥274
当日出荷