- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- 日立工機 cs33edtpのおすすめ人気ランキング
日立工機 cs33edtpのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「日立工機 cs33edtp」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タナカプライマリーポンプ」、「日立 チェンソー」、「CS33EDTP 部品」などの商品も取り扱っております。
適合機種
AD-20A
種別
部品
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
適合機種
各機種共通
高さ(mm)
16.0
外径×内径(Φmm)
19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
点火プラグ
NGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
始動方式
リコイルスターター
給油方式
自動給油式
混合比
25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)
エンジン型式
単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
高い耐久性と適正価格を実現したモデル。
用途チェンソー用ガイドバー
材質
高耐久クロモリ鋼
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
チェンブレーキ
緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。
デコンプ機能
シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。
ソーチェン楽々調整
調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)
50.1
出力(kW)
2.4
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
点火プラグ
BPMR7A
燃料タンク容量(L)
0.53
オイルタンク(L)
0.27
バー全長(mm)
500
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
391×294×232
質量(kg)
5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)
付属品
両口ボックススパナ
チェーン形式
20BPX-78E
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
使用温度範囲(℃)
-30~120
色(本体)
つや消しブラック
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。
先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
386×233×271
乾燥質量(kg)
3.7
燃料タンク容量(L)
0.28
点火方式
フライホイールマグネト
始動方式
softスタート
点火プラグ
NGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)
34.4
振動3軸合成値(m/s2)
5
オイルタンク容量(L)
0.23