昇圧コンバーターのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
115件の「昇圧コンバーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アップバーター」、「DC DC コンバーター」、「DC12 DC24 コンバーター 20A」などの商品も取り扱っております。


乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ 定格入力電圧(V) DC12 定格出力電圧(V) DC24 ピンク 材質(本体) アルミ 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) DC12 出力電流(A) (連続最大)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×58×25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1個ほか
特価
849 税込934
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V) DC13.5 定格入力電圧(V) DC24 入力方式 専用ケーブル(付属品) 回路方式 スイッチングPWM方式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC12V車でDC24V用の機器を使用する場合や、低い電圧から高い電圧に昇圧する事ができる、大変便利な変換器です。外部信号端子付きの為、離れた場所でON/OFF操作をすることも可能です。
定格入力電圧(V) DC12 定格出力電圧(V) DC24 質量(kg) 2.5 最大出力(W) 800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×140×95 定格出力(W) 400
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状 ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ 入力電圧(V) DC24 出力電圧(V) DC12 ブラック 材質(本体) 樹脂 定格電流(A) 5(連続最大) 取付穴 4mmΦ、穴ピッチ約66mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×58×25 本体サイズ(mm) 縦約40×横約58×厚さ約25 防塵防水性能 IP68相当
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

大橋産業(BAL)アイソレーター
直結、昇圧回路搭載で適切にサブバッテリーに電力供給! メインバッテリーとサブバッテリーの電位差により、2タイプ(直結/昇圧)にて出力 メインバッテリー優先の各種保護回路 ACC電源と連動が可能(電源ON/OFF切替対応) 最大出力※60A(※直結回路時、昇圧時最大10A) リモコン機能(種動作状態が遠隔で目視可能) ・デジタル表示パネルにより、メイン/サブ電池の電圧表示 ・昇圧電圧14.4V⇔15.3Vを表示(電圧切替対応) ・昇圧充電モード ・直結回路充電モード ・保護回路動作状態
質量(g) 900 出力電圧 DC15.3V / DC14.4V 製品サイズ(mm) 188(W)×173(D)×52(H) 出力電流 最大60A(直結時)/ 最大10A(昇圧時) 入力電圧 DC12V(範囲:DC10.5V~DC16V) 最大入力電流(A) 90
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V) DC24 定格出力電圧(V) DC13.8 質量(g) 170 出力電流(A) (連続)2、(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×31
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


付属品 カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g) 875 使用温度範囲(℃) -20~+50 出力 陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線 出力電圧(V) DC13.2 定格出力電流(A) 10 入力電圧(V) DC24 電源コード(m) 1.5 変換効率(%) 90以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×122×54[突起部除く] 回路方式 P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A) 15(ミニ平型ヒューズ) 入力電圧範囲(V) DC 22.0~30.0 最大出力電流(A) 12(信号3系統各100mA)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V) DC24 定格出力電圧(V) DC12.8±0.2 使用温度範囲(℃) 0~40 コード長さ(mm) 約1450 保護回路 入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵 出力端子 (3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート 入力電圧範囲(V) DC21~30 高電圧カット(V) 30±1 低電圧カット(V) 18.5±1 待機電流 (無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルスターアイソレーター
走行中に常時サブ・バッテリーに充電!アウト・ドアでも使い方いろいろ。車両のオルタネーターで発電された電力をアイソレーター IS-660で正確にマイコン制御し、メインバッテリー(車両)とサブバッテリーに、効率よく充電します。ACC電源連動可能!サブバッテリー用チェッカー搭載。電源スイッチ付きなので待機電源をOFFにできます。安全保護機能も搭載。
セット内容 本体、本体固定ネジ(4つ)、取扱説明書 質量(g) 1180 使用温度範囲(℃) -20~+60 出力電圧(V) DC12/24 入力電圧(V) DC12/24 出力電流(A) 最大60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 216×152×55.2(突起部除く) 回路方式 P.W.M.方式 保護機能 【入力】電圧低下保護、過電圧保護、過電流保護、逆接続保護【出力】過電流保護、逆接続保護、未接続保護、サブバッテリー誤接続保護。異常温度保護(90℃)、サブバッテリー過充電防止保護、サブバッテリー放電防止保護 保存温度範囲(℃) -20~+80 ヒューズ容量(A) 3(平型ヒューズ) 最大入力電流(A) 60
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様 出力電圧 Min = 1.25 V。出力電圧 Max = 40 V。入力電圧 Min = 3 V。入力電圧 Max = 40 V。出力電流 Max = 1.5A。コンバータタイプ = ステップダウン, ステップアップ。出力数 = 1。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 8。動作温度 Max = +70 ℃。動作温度 Min = 0 ℃。幅 = 6.6mm。。スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
特価
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーター
大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
用途電装パーツ 出力電圧(V) DC13.8(固定) ブラック
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)