明るいヘッドライト車のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
99件の「明るいヘッドライト車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽自動車 ヘッドライト」、「ヘッドライト」、「h4 ハイワッテージ バルブ」などの商品も取り扱っております。
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプ H4(Hi/Low切替) 定格電圧(V) DC12 口金 その他 全光束(Lm) 3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm) 35.5×97 色温度(K) 6000 LED 36W 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

12/24V対応の最上級LEDヘッドバルブ。廉価LEDバルブにありがちな光量ダウンをカバーするためにLEDチップを増加。スタンダードタイプの同社RK41に対して、明るさ30%UP。LEDチップが6→8個に!ルーメン値(明るさ)も3200/2400lm→4200/3200imに!。明るさUPを実現しながら、防水・高水準は以降・ファンレス構造と品質を保持。3年保証付き
用途自動車用ヘッドランプ 定格電圧(V) 12./24 タイプ H4 定格電力(W) 24/24 口金 その他 対応 車検 電球形状 H4 色温度(K) 6300 光束(Lm) 4,200/3,200(Hi/Lo)
1セット(2個)
25,980 税込28,578
当日出荷

純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55 適合 ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100 使用箇所 ヘッドランプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイト タイプ H4 種類 ハロゲン 消費電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 明るさ(W) 135/120クラス 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 4400
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷

蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
タイプ H4 定格電圧(V) 12 仕様 車検対応 消費電力(W) 60/55 明るさ(W) 130/120相当 口金 その他 色温度(K) 5000 使用箇所 ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1セット(2個)
5,298 税込5,828
当日出荷

高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプ H4 定格電圧(V) 12 ホワイト 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3700
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプ H4(ECE規格適合品) 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 ホワイト 定格電圧(V) 12 電力(W) 60/55 色温度(K) 4500
1セット(2個)
4,188 税込4,607
当日出荷

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプ H4 定格電圧(V) 12/24 口金 その他
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

12V24V 共用のLEDヘッドバルブ(Hi/Lo)。冷却はファンレスタイプ。保安基準適応でハイブリッド車にも対応!3年のメーカー保証付きで安心。
仕様 6300K タイプ H4 電源(V) (対応)12/24 口金 その他
1セット(2個)
20,980 税込23,078
当日出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ H4 ホワイト 定格電力(W) 75/70(明るさ110/100クラス) 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3770
1箱(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷

待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合
電圧(V) 12-24V 色温度(K) 6000
1セット
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイフルハロゲンバルブ
青白色 タイプ H4 定格電圧(V) 12 口金 その他 色温度(K) 5200
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷


コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプ H4u 定格電圧(V) 12 クリア 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3300相当 使用箇所 ヘッドランプ(車検適合)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

付属部品の取り付けが不要で、簡単にハロゲンバルブから明るく長寿命なLEDバルブに交換できます。 今までのヘッドライト用LEDバルブに比べ、点灯直後の明るさの維持性能が大幅に向上しました。
用途ヘッドランプとして 定格電圧(V) 12 形状 H4タイプ 色温度(K) 6700 消費電力(W) 12/12 明るさ(Lm) Hi2800/Lo3000(車両1台分) タイプ H4
1箱(2個)
8,298 税込9,128
当日出荷

冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式 F2/H4 適合 ケルビン数:6000K 材質 アルミ合金 タイプ H4 電圧(V) 12/24兼用 消費電力(W) 24 全光束(Lm) 3800(片側) 保護等級 IP65 電球の種類 LED
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプ H4U 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 使用箇所 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電力(W) 40/40 定格電圧(V) 12 口金 特殊 タイプ PH12
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)