- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 星形のネジのおすすめ人気ランキング
星形のネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新118件の「星形のネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「星型 ドライバー」、「星形 ねじ」、「トルクスねじ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
TRX
携帯電話・PHS・各種ゲーム機器、精密機械などの特殊ねじ用工具です。
グリップ後部のキャップを軽く指先で押えて頭部を安定した状態で回せます。
商品構成
単品
頭部形状
ボタン
穴の形状
ピン・ボタンTRX
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様
回転式キャップ
トラスコ品番
331-8109
全長(mm)
115
質量(g)
75
種類
セット品
グリップ径(Φmm)
15
材質(グリップ)
樹脂
本数
6
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
1セット(6本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
タンパープルーフ
材質
SCM435
表面処理
黒色酸化皮膜
穴の形状
ヘックスローブ穴
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状
ヘックスローブ
形状
六角
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ボタン
穴の形状
ヘックスローブ穴
用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
材質
亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)
約5
種別
全ねじ
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目