時計用バンドピン抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「時計用バンドピン抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計 バンド交換 工具」、「時計 バンドピン」、「ピン 抜く工具」などの商品も取り扱っております。
Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応) 種類 セット品 材質(グリップ) 真鍮 刃先マグネット なし 軸貫通 なし セット内容 ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm 材質(刃) 全長(mm) 60 軸長(mm) 15 トラスコ品番 803-6982 質量(g) 37
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

5本組です。 軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に 全長(mm) 20 質量(g) 1 材質(軸) 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(5本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
種類 精密ドライバー 刃先マグネット なし 軸貫通 なし 軸径(Φmm) 0.7 全長(mm) 90 軸長(mm) 10 本数 1 トラスコ品番 371-5311
1個
369 税込406
当日出荷

1個
10,600 税込11,660
当日出荷

時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 7 口幅(mm) 35 口深(mm) 12 材質(本体) ポリカーボネート 主な用途 精密加工作業 材質 本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄 全長(mm) 41 高さ(mm) 35 幅(mm) 35 締付力(kN) 2.9 トラスコ品番 819-3744 質量(g) 80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。 セット内容 ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
3,310 税込3,641
当日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。 全長(mm) 150 形状 八角軸
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。 質量(kg) 0.04
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容 平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質 クロームバナジウム鋼 全長(mm) 2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

時計バンドの長さを調整する時のバンドのピンを抜く専用工具です。 先端長さの調節が可能です。
種類 精密ドライバー 先端形状 ピン抜き 材質(グリップ) 真鍮 本数 1
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。 種類 精密ドライバー 先端形状 ピン抜き/バネ棒外し 先端刃幅(mm) 0.8 材質(グリップ) 真鍮 刃先マグネット なし 軸貫通 なし 仕様 時計バンドピン外し 材質(刃) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm) 80 軸径(Φmm) 2(Y型)。先端0.5(ピン型) 軸長(mm) 9(Y型)。11(ピン型) グリップ径(Φmm) 5 トラスコ品番 493-6388 質量(g) 17
1セット
699 税込769
当日出荷

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
材質(グリップ) 真鍮 全長(mm) 7×20(収納時) 質量(g) 約20 材質(軸) 炭素鋼 直径×長さL(Φmm×mm) 7×125 機能 バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm) 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
599 税込659
当日出荷

全長(mm) 100 仕様 7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1 トラスコ品番 859-1993 材質 軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
1セット(7本)
2,498 税込2,748
当日出荷

ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm) 150 材質 ばね鋼鋼材SUP10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。 材質(グリップ) ステンレス 仕様 4in1、連結収納 種類 精密ドライバー 商品構成 単品 先端刃幅(mm) 1.8 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
738 税込812
当日出荷

1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)