- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 曲がる プラスチックのおすすめ人気ランキング
曲がる プラスチックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「曲がる プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲げやすい 板」、「パイプ 曲がる」、「変形プラスチック」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
300×200
色
黒
保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質
樹脂
手で簡単に曲げることができる板です。
リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質
ステンレスSUS430
穴径
4.2×6.8
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
3
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
商品を隠さず自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます!作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。
自由に曲がる万能クリップなので使い方いろいろ!斜度のショーケース、スペースのないところでも有効にご利用できます。
開口寸法(mm)
30
材質(ジョイント)
ナイロン・スチロール
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。
生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。
一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質
PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
色
白
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)
0.75
材質
ポリプロピレン(PP)
ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに
材質
PVC+針金
長さ(m)
15
太さ(mm)
約2.0(直径)
仕様
押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
材質
アクリル
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
320×550
色
乳白色
アズワン品番
64-7849-76
1枚
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質
アクリル
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
1
ロックウェル硬度
(Mスケール)97
材質
アクリル
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)
0.5
材質
ポリプロピレン(PP)
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
ステンレスSUS304
色
クローム
穴径(Φmm)
7
材質
ABS樹脂
公差
0~+1.5mm
型紙はステンシルのうきやズレによる失敗を防ぐ為、裏面は糊、表面は上質紙(厚口)のシール台紙になっています。
サイズ
B5
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。