- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- 木工口金のおすすめ人気ランキング
木工口金のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新114件の「木工口金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洋裁重し」、「裁縫重り」、「マグネット 文鎮」などの商品も取り扱っております。
クラッチバッグやショルダーバッグ、長財布におすすめの文鎮口金です。内側からネジを差し込み、生地と口金を留めるタイプです。こちらの商品はフレーム端が閉じているタイプです。
用途日本の職人が作ったこだわりの木工口金で、高級感のある仕上がりになっています。
大き目の玉付きのひねりなので開け閉めしやすく、アタッチメントを取り付けてショルダーやカバンもお作りいただけます。
ファスナーを開けると口がパカっと大きく開き中身が取り出しやすいポーチやバッグ等が作れます。
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口
Rc1/4
使用空気圧力(MPa)
0.6
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
定規での切断の際、定規の一端に乗せて押さえておくことにより、長い物でも一人で安定して切断することができます。
長さ(mm)
250
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/メッキ
質量(kg)
約2.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
呼称
B35
両頭機能
片頭
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに
刃渡り(mm)
200
刃厚(mm)
0.9
材質(刃)
SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)
(細目)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
作品創作時にお使いいただけるように、適度な重さと品格のあるデザインを基準に制作致しました。
左右の押えができる、2本組文鎮です。
質量(g)
255(2本)
材質
鉄・ABS
寸法(mm)
21×115×14(1本のサイズ)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
付属品
型紙、紙ひも
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
約12×約24×約1
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質
真鍮(クロームメッキ)
パッキン付き
材質
黄銅
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
材質
刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤
全長(mm)
600
質量(g)
168
ピッチ(mm)
1.75
表面処理
クリアコーティング
刃厚(mm)
0.6
刃先処理
衝撃焼入
切り幅(mm)
0.9±0.05
刃渡り(mm)
265
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷