- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 木工用 穴あけ工具のおすすめ人気ランキング
木工用 穴あけ工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新138件の「木工用 穴あけ工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工ドリル刃ホールソー」、「木材 ホールソー」、「穴あけ工具 木」などの商品も取り扱っております。
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種
電気ドリル・充電ドリルドライバー
適正回転数(min-1以下)
1000
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。
工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。
バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。
見やすいカラー目盛り。
適合
電気ドリル10mm以上、ボール盤
穴あけ深さ(mm)
~30
ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
穴あけサイズ(Φmm)
25/32/38/45/50/55/60/65
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
220
軸の形状
六角軸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×40
適合電動機
充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル
穴あけ可能板厚(mm)
20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。
全長(mm)
165
刃数
4
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
15・20・25・30・35
対応機種
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
適正回転数(min-1以下)
2000~1500
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)
30~120
セット内容
薄板用センタードリル/ 六角レンチ
材質
ハイス
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)
片側:25/両側:50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合
電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材
硬質木材・硬質合板などに
木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。
ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能
溝長(mm)
55
全長(mm)
87
適合機種
インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル
材質
炭素鋼(S58C)
被削材
木材
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
穴あけサイズ(Φmm)
25、32、38、45、50、55、60、65
軸径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
403-5470
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤
材質
センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11
質量(g)
225
穴あけ深さ(mm)
20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数
不等(4/6)
ドリル径(Φmm)
6
有効切断能力(mm)
3.2
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質
炭素工具鋼(SK)焼入処理
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材
材質
クロムバナジウム鋼
適合機種
電気ドリル
タイプ
丸シャンク
目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
軸径(Φmm)
8
穴あけ可能板厚(mm)
40
先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)
適合材
木材・石膏ボードなど
材質(刃)
刃物工具鋼
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機
電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)
3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質
S45C
シャンク径(Φmm)
6.35
先端形状
先ネジ式
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具
インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)
1.6
軸の形状
六角軸
有効長(mm)
12.5
六角軸シャンク径
6.35
ピッチ
8
シャンク
六角軸6.35mm
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)
30~120
セット内容
六角レンチ
材質
ハイス
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
適合厚さ(mm)
片側:12/両側:24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
深い貫通穴向き
浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用