木工用ボンド 金属のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「木工用ボンド 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属と木材接着剤」、「プラスチック と 木 接着 剤」、「ボンド 黄色」などの商品も取り扱っております。
木材、布、皮、紙同士の接着と片面が金属、プラスチックであっても接着出来ます。 接着スピードが速く、水性なので作業性が良いです。 片面に医湯に塗り、すぐにはり合わせて圧着し、静置するだけの簡単接着です。
成分 ビニル共重合樹脂系エマルジョン形 タイプ 水性・速乾 種類 水性形接着剤 主な用途 木、皮、布、紙、塩ビ、金属 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(50g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分。 日曜大工・木製模型・手芸・紙工作などに。 乾燥後はほぼ透明で切削も可能。 ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。
用途木・革・布・紙同士の接着、木・革・布・紙と塩ビ・金属の接着 主な用途 木・革・布・紙同士の接着、木・革・布・紙と塩ビ・金属の接着 成分 ビニル共重合樹脂系エマルジョン形 タイプ 水性・速乾 種類 水性形接着剤 アズワン品番 65-0428-89 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個
249 税込274
当日出荷

水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。 主な用途 木、紙、布 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃) 2℃以上 エコマーク認定 認定 環境対応 ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ エコマーク認定番号 06 118 051
1本(50g)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。 環境対応 健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★(JIS K6804) 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃) 2℃以上 主な用途 木、紙、布 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(500g)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分 クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性 耐衝撃 タイプ ノントルエン 使用温度範囲(℃) -20~60 粘度範囲(mPa・s) 1500~3500 主な用途 合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途 耐衝撃 被着材の素材 シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。 主成分 エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型 硬化前:乳白色、硬化後:透明 タイプ 水性接着剤 規格 F☆☆☆☆/4VOC基準適合 主なワーク パーツ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(60g)ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着 成分 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第二類
1本(170mL)ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。 主な用途 木材 主成分 架橋型ポリビニルアセテート樹脂 粘度 4200cps オープンタイム(分) 10 強度 4000psi 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 可使温度(℃) 8.3 主なワーク パーツ
1本(115mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分 酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途 木、紙、布、皮 特性 速乾、水性 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 主なワーク パーツ
1本(50mL)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着スピードが速い。水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃) 2℃以上 改正建築基準法(JIS対応) JIS A6040 原材料 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(30mL)ほか
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着 危険物の類別 非危険物
1本(118mL)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。 環境対応 健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃) 2℃以上 主な用途 木、竹、布、石膏類 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(500g)ほか
568 税込625
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 乳白色 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃) 2℃以上 エコマーク認定 認定 主な用途 木、紙、布 環境対応 ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別 非危険物 適合用途 速乾 主なワーク パーツ
1袋(50g)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚紙、封筒、特殊紙(感熱紙、感圧紙、PPC用紙)等の接着に。 紙とプラスチック、紙と金属、紙とガラスなどの接着に。 有機溶剤を含まない特殊水性系アクリル樹脂。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷

乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分 クロロプレンゴム 成分 酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP]) 4500(23℃) 比重 0.9 主な用途 ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分 26.0%(105℃×3hr) 外観 淡黄色半透明 オープンタイム(分) 10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示 酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 170mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着 成分 エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。 ※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。 ※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。 ※接着用以外には使用しない。 ※使用時は換気する。 ※皮ふについたら、石けん水で洗う。 ※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。 ※2℃~40℃で使用・保管する。 ※自治体の定める方法で廃棄する。 ※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。 ※衣服につくと取れないので注意する。 ※開封後はできるだけ早く使いきる。 ※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 ※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。 ※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。 ※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。 ※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。 環境対応 住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。 改正建築基準法(JIS対応) JIS F☆☆☆☆。(JIS K 6804) 白色(硬化後:透明) 主成分 酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途 木、紙、布、皮 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 特性 水性 主なワーク パーツ
1本(50mL)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)