木材 加工 機械のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
247件の「木材 加工 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 万能木工機」、「大型木工機械」、「マキタ 木工機械」などの商品も取り扱っております。
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 定格電圧(V) AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズ ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径 (エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm) 200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 505×350×420 定格時間(分) 30 付属品 ドリルチャック、クランプ 質量(kg) 5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番 810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

865mmの幅広テーブル ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品 チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)。マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、。両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、。切りくず排出用ダクト、セットプレート 質量(kg) 25.4 切込深さ(mm)(45°時) 高さ 55 切込深さ(mm)(90°時) 高さ 0~70
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm) (材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4。(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7 最大切削幅(mm) 303(1尺) 回転数(min-1[r.p.m]) 8000 電流(A) 12 切削材高さ(mm) 最大:115(3寸8分)。最小:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 595×660×480 質量(kg) 34.5
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドル M14×1.0mm 心押台 ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm 心間距離(mm) 150 ベット上振り(mm) 110 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×195×235 把握径(Φmm) 正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm) 54 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 心高(mm) 55 刃物台(mm) フトコロ 8×8 質量(kg) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時) 63 切断能力(mm)(90°時) 91 ノコ刃外径(Φmm) 255 ノコ刃内径(Φmm) 25.4(25も可) 最大切込深さ(mm) 91 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 154 使用可能ノコ刃外径(mm) 208~260 テーブル高さ(mm) 310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm) 右610 寸法(幅W×奥行D)(mm) 1090×715 仕様 ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品 チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg) 32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2500±10%【回転/分】。低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドル MT-3 スピンドル間距離(mm) 285 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 350 セット内容 精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×500×760 把握径(Φmm) 1~13 質量(kg) 50 モーター出力(W) 350 送り可能幅(mm) 前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。 電源 単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 368/333 電流(A) 5.5/4.8 コード長さ(m) 約2.3 セット内容 100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン 主軸回転数(min-1[r.p.m]) (高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660 定格時間 連続 加工寸法(mm) (最大)径300・長さ300
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時) 63 切断能力(mm)(90°時) 91 ノコ刃外径(Φmm) 255 ノコ刃内径(Φmm) 25.4(25も可) 最大切込深さ(mm) 91 回転数(min-1[r.p.m]) 4600 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm) 220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm) 左右共305 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品 チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg) 18
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様 平行定規、傾斜定規付 適合機種 147、165、190mmマルノコ、(5804A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×400×(テーブル面)240
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 コレットチャック寸法(mm) 6 電源(V) AC38~40(モーター) 電源(AC V) 100(専用トランス) 消費電力(W) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×420×500 高さ(mm) (ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) (T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm) (クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg) 13.9(トランス含む) 定格使用時間(分) 30 仕様 コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛 10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品 ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg) 5.8 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分) 15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

255mmマルノコ盤
用途型枠コンパネの切断に 質量(kg) 40 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 コード長さ(m) 5 刃物内径(mm) 25.4(25も可) ノコ刃外径(Φmm) 255 切り込み深さ(mm) 92
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム 26 切断能力(mm)木工 26 対応材質 木工用、アルミ 回転数(min-1[r.p.m]) (刃)3500~6000(無段電子コントロール付) 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 付属品 木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。) 質量(kg) 5.8 定格使用時間(分) 15 仕様 各ポジション(角度)での切れる木の厚み。0°の時0~26mm、45°の時0~19mm ブレード Φ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能。角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm) 340×400 適合 C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断 質量(kg) 27 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 コード長さ(m) 5 最大切削深さ(mm) (150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1 最大切削幅(mm) 304
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。 電源 単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 295/280 電流(A) 5.5/4.8 コード長さ(m) 約2.3 セット内容 100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521) 質量(kg) 約15 本体寸法(mm) 180×500×230 定格時間(分) 30 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 1410/1700 加工寸法(mm) (最大)径150・長さ200
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品 トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口 寸法(縦×横×高さ)(mm) 295×395×93(フェンス高さ75) 適合 リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。 卓上型・手持型どちらでも使用可能。 軽量でコンパクトに収納できます。 ブレード交換はレバーでカンタンに可能。 吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材 (木材)19/(バルサ)38 切断能力(mm)軟鋼板 0.8 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 2 ストローク幅(mm) 8 ストローク数(min-1[回/分]) 1100~1800 タイプ ケース付 フトコロ(mm) 250 付属品 ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド 質量(kg) 1.1 アズワン品番 65-2054-76
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品 L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用) 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×190×125 切断能力(mm)木工 (固い木)5、(やわらかい木)10 定格使用時間(分) 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷