- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- 木製持ち手のおすすめ人気ランキング
木製持ち手のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新151件の「木製持ち手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッグ 持ち手」、「反射ロープ」、「木製 グリップ」などの商品も取り扱っております。
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質
天然木
取手
取手
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色
生地
材質
天然木
付属品
トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類
つまみ
ベーシックなフォルムで、さまざまなデザインになじみます。
握りやすい厚みに仕上げました。
ナチュラルで温かみのある、天然木タイプ。
素材
天然木
用途カバン、ケース、キャビネット
材質
ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品
M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚
質量(g)
86
仕上
黒色+ クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])
110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥649
税込¥714
欠品中
ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
3.2
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
17
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。
用途家具に取り付ける取手。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
13×26
取手
取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質
土台・亜鉛合金、取手・天然木
付属品
トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手
取手
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
付属品
取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体
テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
スライド寸法(mm)
前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛
0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
持ち手部分が木製のスコップです。
工事等の作業や土木・舗装・造園・農業・園芸などに最適です。
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
PP+PVC
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可