東芝 補修部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「東芝 補修部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニックブロアー」、「東芝 掃除機」、「アルミ溶接 タングステン」などの商品も取り扱っております。
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 純正カラー 定格電圧(V) 12・24兼用 口金 P32d-3 全光束(Lm) 約3300 色温度(K) 4500 仕様 車検対応 定格電力(W) 35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様 車検対応 適合 12V車・24V車両用 タイプ D2C(D2R/D2S共通) 定格電力(W) 35 口金 P32d-3 定格電圧(V) 12・24兼用 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1箱(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(10個)
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向 負荷側より見て反時計方向 塗装色 グレー(JIS表示記号N7近似色) 雰囲気 腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m) 1000以下 構造(軸受) ころがり軸受
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用温度範囲(℃) -30~80 材質/処理 (ケース・キーパー)POM/黒色。(ラッチ)PA/黒色。(ガイドレバー・スプリング)SUS304/- 質量(g) 1.3 仕様 保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形
仕様 補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm) 170 質量(kg) 0.9 材質(本体) アルミダイカスト 備考 断熱施工不可、照射面距離:0.1 取付高(mm) 器具:185 種類 反射板 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 14.2(100V)、14.0(200V)、14.1(242V) 定格電圧(V) 100~242 部品名称 link1:LEDD-183005M-LS9、link2:LEEU-2002N-03 角度(°) 遮光:30 相関色温度(K) 5000 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 枠の色 ピュアホワイト 周波数 50/60Hz 保護等級 IP20 エネルギー消費効率(Lm/W) 136.6(100V)、138.5(200V)、137.5(242V) 材質(枠) 鋼板 付加機能 SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA) 145(100V)、72(200V)、62(242V) 光束(Lm) 1940 光色 昼白色 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 150 色(反射板) ピュアホワイト 調光の可否 調光不可 配光タイプ 中角、帯内文字:中角タイプ
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

仕様 構成 = トリプル2:1。パッケージタイプ = SOP。実装タイプ = 表面実装。標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 V。スイッチタイプ = アナログマルチプレクサ。ピン数 = 16。電源タイプ = デュアル, シングル。入力信号タイプ = シングエンド。出力信号タイプ = シングルエンド。標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。1チップ当たりのチャンネル数 = 3。幅 = 5.3mm。。TC4000ファミリ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
479 税込527
翌々日出荷



1個ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)




1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
29 税込32
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷