板つなぎのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
155件の「板つなぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波釘 サイズ」、「コの字 釘」、「両 釘」などの商品も取り扱っております。
1袋(5本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気を簡単に演出できます。
使用ビス径(mm) 2.7
1個
46 税込51
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 仕上 アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

安全・スピーディに作業ができる。 ガイド板により足場からの取付が容易。 調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。 ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプ H形鋼用 許容荷重(kN) 4.41 仕上 (本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色 フランジ厚(mm) 最大30 適合つかみ幅(mm) 125~310 ナット平径(mm) 21
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N) 松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 34 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm) 25
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マキタ波釘
適合機種 AJ150 幅(mm) 25
1箱(1736本×1パック)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。 金槌で簡単に打ち込めます。
1袋(200個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途部材上下の接合 表面処理 電気亜鉛メッキ
1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質 鉄(クローム) 穴径(Φmm) 6.5 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴ピッチ(mm) 25
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
27 税込30
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

位置ずれが少なく丈夫にとまる波釘を打つ。
仕様 単発/連続、打ち自動切替 付属品 六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし 質量(kg) 2.6 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 釘装てん数(本) 80(40本×2連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.49~0.83[5.0~8.5] ステープル幅(mm) 25 ステープル長さ(mm) 波釘:9(3/8)、12(1/2)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

長い損傷の復元に便利。溶植が簡単
材質 銅メッキ 危険物の類別 非危険物
1袋(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)