- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 板付きナットのおすすめ人気ランキング
板付きナットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新158件の「板付きナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット付きプレート」、「ナット付き座金」、「ボルト受け」などの商品も取り扱っております。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
有色クロメート処理
材質
鉄
表面処理
生地
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等
材質/処理
(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)
12.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
11.6~12
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
15
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
2.5
寸法d4(mm)
23
寸法d5(mm)
3.5
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
仕様
M8用
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
16
種類
アジャスターベース型
仕上
有色クロメート処理
アズワン品番
64-6767-34
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス
種類
その他金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質
鉄
寸法(mm)
W45×H8×D25
穴径(Φmm)
6
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質
鉄/三価ユニクロメッキ
穴径(mm)
4.5
表面処理
三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
材質
鋼
質量(g)
6
仕上
光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
材質
鉄
表面処理
生地
爪数
4
ねじ山種類
メートル並目
取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質
SS400相当
表面処理
三価クロメート処理品
材質
鉄
表面処理
生地
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法C(mm)
3.2
寸法A(mm)
23
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質
鉄
寸法C(mm)
3.2
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目