枠取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/11/01更新
719件の「枠取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓枠木」、「取り付け枠」、「コンパネ下地金物」などの商品も取り扱っております。
マド枠、ドア枠の取り付けや水平垂直の微調整が簡単楽々!
材質 (本体)ステンレス430、(釘・ビス)鉄 寸法(縦×横×厚さ)(mm) (本体)30×40×8
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg) 30 仕様 ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質 ステンレス 仕上 生地 セットねじ 上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピード施工!!取り付けの手間を大幅に短縮。微調整簡単!!パッキン・クサビ・接着剤不要。ビス打ち簡単ガイド付き!!ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付
材質 ステンレス セット内容 本体×100個、ねじ×100本、釘×300本
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 露出化粧枠
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用 材質 塩ビ オフホワイト
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仮置き機能で位置決めラクラク 釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!
用途窓枠固定用金具 材質 めっき鋼板
1箱(100セット)
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(10個)
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます 材質 亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠
TP2,TPL2 ボタン□7.5用 取付枠
寸法(mm) □10 材質 ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
51 税込56
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋内 適合 WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 耐熱性 80℃(1時間) 強度(Nm) ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃) -10~+40 耐荷重(N) 100(1分間)
1個ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁を傷めずに簡単取付け! 簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!! お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質 面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材。ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレス。キャップ:AES樹脂
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 縦枠の裏側からビスを留める事が出来ない時に最適
ホワイト 材質 皿特殊ビス:SUS、連結ワッシャー:黄銅、連結キャップ:PE セット内容 皿特殊ビス10本、連結ワッシャー10枚、連結キャップ10コ
1袋(10セット)
559 税込615
5日以内出荷


ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠
TP2,TPL2 ボタン□10用 取付枠
寸法(mm) □12.5 材質 ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
51 税込56
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)LTR、LTM用取り付け枠
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)