- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 柄杓 柄が長いのおすすめ人気ランキング
柄杓 柄が長いのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新101件の「柄杓 柄が長い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柄杓 2m」、「ロング ひしゃく」、「しゃくし」などの商品も取り扱っております。
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
木
材質(ヘッド)
樹脂
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)
3.7
色
ブラック
材質
(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)
Φ210×140
質量(g)
634
柄長さ(mm)
1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品
木柄付
材質
プラスチック
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
材質
ポリエチレン
杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質
(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
柄幅(mm)
10
柄厚さ(mm)
2.5
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(mL)
65
タイプ
平柄
柄径(Φmm)
-
寸法C(mm)
51
寸法A(Φmm)
52
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
耐熱温度(℃)
-10~120
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
便利な柄付きセット品です。
材質
すくい部:ポリエチレン(PE)、柄:木製
色
ブラック
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
タイプ
丸棒
柄径(Φmm)
8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質
(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
オールステンレス製のひしゃくです。
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質
ステンレスSUS304、柄/木製
採水量
約1L
柄長(m)
1.2
1組(2本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応